やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途荷縛り・一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様両端リング(輪)加工
三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ径(Φmm)12
材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
工事現場等で見る事が多い危険を周知するためのPE(ポリエチレン)ロープ。工事現場や立ち入り禁止、崖などでの警告ロープとして多く使用されているロープです。
用途林業用、工事現場、立ち入り禁止標識等
材質ポリエチレン
色黄/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
車体のカラーやシートカバーのカラーに合わせてのカラーロープ。
用途トラックでの荷締等
仕様両端サツマ加工
包装形態シュリンクパック
横(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く強度があり、滑りにくいPVロープを使用したトラックロープです。両端がアイ(輪)加工されています。
用途荷締め、結束作業など
色オレンジ
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないポリエステルロープを使用したトラックロープです。両端がアイ(輪)加工されています。
用途荷締め、結束作業など
色白
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。
仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン/反射材
色トラ(黄/黒/反射部)
太さ(Φmm)約12
再生紙使用マーク適合
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×240
引張強度(kN)23.6
アズワン品番64-7902-44
1巻
¥34,900
税込¥38,390
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×240
引張強度(kN)23.6
アズワン品番64-7902-83
1巻
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。
用途各種結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様・高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
引張強度(kN)33.0
アズワン品番64-7903-79
1巻
¥79,800
税込¥87,780
当日出荷
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-123
引張強度(kN)15.6
1個
¥89,000
税込¥97,900
翌日出荷
エスコ品番EA628MC-124
加工両端アイ加工
引張強度(kN)28
1個
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。
色白
ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
材質SUS304
質量(kg)116.8
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)12
構成7×19
破断荷重(kg)98.5
1本
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)11.7
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)12
構成7×19
破断荷重(kg)98.5
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード