やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があります。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。
用途各種結束作業
仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
ポリエチレンとポリエステルの混撚で軽くて滑りにくく、強度もあるロープです。トラックの荷縛り用途で最も幅広く使用されており、耐水性、手触りの良い扱いやすいロープです。
用途トラック荷造り用等
材質ポリエチレン、ポリエステル
色オレンジ
環境にもやさしい素材で、手触りもソフト。インテリアにも使用されています。綿混紡です。
用途インテリアやその他陸上用全般
色白
手触りがよく、天然繊維なので環境に優しいトラックロープです。
トラスコ品番538-3990
長さ(m)20
線径(mm)12
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色黄
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。・柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本のストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。建設業、林業、漁業等、様々なシーンで使用されています。
用途建設業用、林業用、漁業用等
材質ナイロン
色白
ロープ仕様撚り:クロス打ち
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色蛍光ピンク
太さ(mm)12
材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。また強度も強く汎用的にご使用できます。
用途フィールドアスレチック、公園の柵など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
比重0.91
一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。 伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。8ツ打の構造上、3ツ打比べ捻じれにくい特性を持っています。
用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など
材質ナイロン糸
色白(赤線入り)
長さ(m)200
構造八打ち
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色3色ストランド(赤・黄・緑)
太さ(mm)12
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途各種結束作業
仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
綿混紡糸を使用した金剛打ロープです。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)か発生しにくく、しなやかで扱いやすいロープです。手触りが良く柔らかい素材の為、結束がしやすいロープです。熱に強く、軟化がしにくいロープです。
用途陸上用全般
色白
長さ(m)300
ロープ仕様撚り:金剛打
天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途陸上用全般
長さ(m)200
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
用途係留索、陸上用全般など
材質ナイロン
色白
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色青
天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途陸上用全般
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色赤
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色蛍光オレンジ
太さ(mm)12
PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等
色GG
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色緑
合繊ロープの中で最も軽いですが、力が強いことが特徴です。糸がマルチフィラメント形状なので伸度(伸び率)が適度にあり、ショックを吸収する力があります。比重が0.91と軽いため水に浮きます。それ以外に、軽くて力が強いため荷役用やテント養生用、港湾土木など、様々な場面で威力を発揮しています。
用途化学原料のペレット輸送時のコンテナバック吊りロープ、荷役用、テント養生用、港湾土木など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。 。伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。
用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など
材質ナイロン糸
色白
長さ(m)200
構造3ツ打 特殊撚り(W.H.打ち)
クレモナロープの様な手触りを保ち、摩擦に強く、対候性にも優れております。また水に濡れても硬くなりにくく取扱いやすいロープです。
用途建築・土木工事・荷役関係など
材質ポリエステル系スパン糸
色白
長さ(m)200
構造三つ打
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
色紺
太さ(mm)12
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
水を含んでも固くなりません。
用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色白
ロープ仕様撚り:金剛打
ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。
さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など
材質クレモナ(ビニロン)
色白
ロープ仕様撚り:クロス打ち
関連キーワード
1
2
次へ