こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様両端リング(輪)加工
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
ロープの両端は輪になっています。
仕様3ツ打
材質クラレビニロン、ポリエステル混紡
色白
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-142
引張強度(kN)20.7
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×250
引張強度(kN)43.8
アズワン品番64-7903-80
1巻
¥56,600
税込¥62,260
8日以内出荷
1巻
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。
色白
ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。
他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)10
使用荷重(t)1.6
破断荷重(t)9.8
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ280
長さ(m)10
使用荷重(t)1.6
破断荷重(t)9.8
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード