こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1箱(100個)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレモナ
色白
太さ(mm)16
強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途荷縛り・一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
1箱(100m)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。
耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。
荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に
材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)
色白
種類3打ち
長さ(m)50
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。
他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
軽量で水に強く、協力でショックにも強いロープです。ネット、農園芸、インテリアなどに。
材質ポリエチレン
色ホワイト
長さ(m)100
線径(Φmm)16
包装形態ドラム巻
アズワン品番64-4655-63
メーカー商品コード118-7532
1巻
¥28,490
税込¥31,339
8日以内出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様両端リング(輪)加工
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示
線径(mm)16
長さ(m)100
仕様ドラム巻
トラスコ品番794-8042
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)13.35
色黄/黒
包装形態ドラム巻
1巻
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

トラックロープ 綿 3打ち
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。
仕様両端リング(輪)加工
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。
リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
耐候性に優れています.
強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。
農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
トラスコ品番511-2966
1巻
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
用途各種作業ロープに
熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など
仕様端末加工なし
材質PP
長さ(m)200
構造三つ打ち
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。
テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
軽く強度があります。また、手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。摩擦にも強く、耐候性・耐水性も高いです。
用途トラック用、漁業用、農作業用、畜産用、こいのぼり用
色オレンジ
長さ(m)200
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
用途係留索、陸上用全般など
材質ナイロン
色白
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!!
仕様両端輪加工 折径20cm
折径(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
編数4回
一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。 。伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。
用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など
材質ナイロン糸
色白
長さ(m)200
構造3ツ打 特殊撚り(W.H.打ち)
三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
ポリエチレンロープは水に浮く・対候性・耐摩耗性・水を全く含まないなどの特性をもつロープです。
用途水産用
色黒
長さ(m)200
構造三つ打
比重0.95
天然繊維の為自然に還ります。ジュートに比べて繊維が固く強度があります。
用途農業用、家庭菜園用、一般作業用、園芸用、造園用
色黄土色
長さ(m)200
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないです。
用途トラック用、牽引用、祭り山車用、漁業用
材質ポリエステル
色白
長さ(m)200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ