やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途荷縛り・一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様両端リング(輪)加工
三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。
ロープ径(Φmm)約16
仕様3ツ打ち(黄2、黒1)
材質ポリエチレン
色トラ(黄/黒)
切断荷重(kN)約18.7
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。
高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
フック口開き(mm)約50
材質(フック)スチール(FS-90Z)
引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)
切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)
連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)
再生紙使用マーク適合
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320
引張強度(kN)40.9
アズワン品番64-7902-46
1巻
¥60,100
税込¥66,110
7日以内出荷
ロープの両端は輪になっています。
仕様3ツ打
材質クラレビニロン、ポリエステル混紡
色白
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320
引張強度(kN)26.5
アズワン品番64-7903-83
1巻
¥145,700
税込¥160,270
8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320
引張強度(kN)40.9
アズワン品番64-7902-85
1巻
¥55,000
税込¥60,500
当日出荷
クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。
色白
ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
KATO クレーンワイヤー KATO MR 220SP/KR22HⅡ 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ160m
長さ(m)160
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 220/KR22H 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ100m
長さ(m)100
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 220SP/KR22HⅡ 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ80m
長さ(m)80
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード