吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色白
ロープ仕様撚り:金剛打
水に強く、水に浮く屋外用途に最適なポリエチレンロープです。
用途農園芸作業や、柵養生ロープとして
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機等のスターターロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途陸上用全般
ロープ仕様撚り:金剛打
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機などのスターターロープに。
2018年トラスコ掲載ページ6 1675
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結んだり、段ボールを梱包する紙製のひもです。
しっかり梱包でき、使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。
紙製なのでこのまま焼却できます。
幅(mm)2.5
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-2.5
質量(kg)732
1個
¥3,970
税込¥4,367
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。
付属品スリーブ(アルミ)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA628SR-25
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-76
全長(m)5
参考使用荷重(kg)160
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-77
全長(m)10
参考使用荷重(kg)160
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱、摩擦にも強いです。手触りが良く柔軟で扱いやすい環境に優しいひもです。
用途日常的な結束、袋などの口ひもに。造園、農耕、園芸など。工作、手芸など。
紙製の荷造り・結束紐。
新聞紙回収用の紐に最適。
古紙回収と一緒に再生できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
伸びが少なく耐久性のある吊紐です。
用途額縁用
トラスコ品番381-0508
材質ナイロン
全長(mm)3000
色グレー
直径(Φmm)2.5
1袋(1本)
¥255
税込¥281
翌々日出荷
牛乳パックなどから再生された無漂白の紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途簡易結束
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途簡易結束
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)1.8
太さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
自然に優しい天然素材のジュート麻製のひもです。強度の強いトサジュート100%使用
用途荷造り・結束梱包に。草花や果菜類の誘引に。
12本のストランドで構成されている組紐でよじれが発生しにくく、強度・耐摩耗性に優れたクレモナ金剛打のロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
色白
関連キーワード
1
2
次へ