こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.15
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-72
全長(m)10
参考使用荷重(kg)120
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-22
外径(Φmm)2.5
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-21
外径(Φmm)4
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個
ワイヤー(構成)7×7
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
質量(kg)1.5
色黒
長さ(m)100
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
エスコ品番EA628SM-200
質量(kg)2
色青透明
被覆外径(mm)4
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
紙製の荷造り・結束紐。
新聞紙回収用の紐に最適。
古紙回収と一緒に再生できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
耐水加工済みであり、水濡れでも強度が落ちにくい
天然素材で自然に優しい
再生可能
用途簡易結束、果実の誘引、園芸結束
リサイクル品で地球環境に優しい
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0445
質量(kg)2
全長(m)100
線径d(Φmm)2.0
使用荷重(kN)1.17
1巻(100m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
関連キーワード