30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
欠品中

1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
14,900 税込16,390
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として ナイロン:クリア
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエチレンにポリエステルを混ぜ作業性の良いロープです。
用途農園芸、一般荷造り トラスコ品番794-6147 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。 表面処理メッキ
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1巻(200m)
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

荷物の梱包や植物の誘引や結束などで使用出来ます。 天然素材で出来ており、環境にも優しい商品です。
用途一般梱包や植物の誘引結束に。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物の梱包、古紙回収、植物の誘引などには、天然素材の麻ひもが最適です。
巻種類チーズ巻き
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結びやすくゆるみにくい天然麻繊維100%の麻ひもです。 植物油の使用により機械油臭はありません。 いやな機械油の臭はありません。
用途一般包装結束用 巻種類チーズ巻
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻(200m)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古紙回収と一緒に再生できます。 日本製。
用途新聞・雑誌・ダンボール等の結束。 タイプ平巻タイプ
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟エースロープエースコード 干餅コード
梱包、園芸、農業資材などに。
材質ポリプロピレン 質量(g)300 長さ(m)200 太さ(mm)2
1個
599 税込659
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まつうら工業紙ひも 白 #10号
エコ商品
再生紙100%で地球環境に優しい
グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
599 税込659
当日出荷

天然素材のジュート麻
用途荷造りやつるもの誘引ひもとして
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟エースロープ細ひも
工作、小包、園芸に。
材質ポリプロピレン 長さ(m)200 アズワン品番64-3217-61 太さ(mm)2
1個
699 税込769
11日以内出荷


1巻(200m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷