こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
質量(kg)0.3
色黒
長さ(m)20
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-23
外径(Φmm)2.5
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-22
長さ(m)20
線径(Φmm)2
外径(Φmm)4
構成【ワイヤー】7×7
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-22
外径(Φmm)4
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
エスコ品番EA628SR-220
長さ(m)200
破断荷重(kg)284
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
軽量で強く、耐候性に優れ水にも浮きます。
用途屋外のネットの補修などに
アズワン品番64-9605-68
パッケージOPP袋入
1本
¥158
税込¥174
6日以内出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
マクラメ編みに向いたコードです。
たくさんのM数が入っているので、大作用にお勧めです。
プラントハンガー、インテリア、バッグや小物を作れます。
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
関連キーワード