ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0445
質量(kg)2
全長(m)100
線径d(Φmm)2.0
使用荷重(kN)1.17
1巻(100m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
エスコ品番EA628SM-200
質量(kg)2
色青透明
被覆外径(mm)4
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.5
色黒
長さ(m)100
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径
ロープ仕様7束×7本
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304
質量(g)2900
長さ(m)100
線径(Φmm)2
外径(Φmm)4
破断荷重(kg)290
ワイヤー構成:7×7
1巻(1巻)
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。
ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-72
全長(m)10
参考使用荷重(kg)120
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
関連キーワード