15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。 表面処理メッキ
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0445 質量(kg)2 全長(m)100 線径d(Φmm)2.0 使用荷重(kN)1.17
1巻(100m)
10,980 税込12,078
欠品中


1個
2,520 税込2,772
当日出荷



1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

質量(kg)1.5 長さ(m)100 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)2 構成6×7 破断荷重(kg)238
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷

質量(kg)0.15 長さ(m)10 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)2 構成6×7 破断荷重(kg)238
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-21 外径(Φmm)4
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
1,810 税込1,991
翌日出荷