合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
質量(kg)0.63
色黒
長さ(m)30
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)3
構成6×7
破断荷重(kg)536
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-33
外径(Φmm)5
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。
用途各種作業の強度が求められる場面に。
溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般荷造り、結束など。
トラスコ品番113-3897
材質ポリプロピレン
色ホワイト
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
耐候性・耐久性に優れたロープです。三つ打と比べて30%程度強度は低下しますが、しなやかで扱いやすいです。
用途各種作業用として。旗の昇降用。
トラスコ品番254-5430
材質ビニロン+ポリエステル混紡
色白
長さ(m)300
線径(mm)3
打込方式【ロープ】金剛打
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エスコ品番EA628PP-35
構造三つ打ち
引張強度(N)521
伸長率(%)27
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
エスコ品番EA628PP-31
構造三つ打ち
引張強度(N)521
伸長率(%)27
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
1巻
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
関連キーワード