強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
こんなお得な商品も!

ロープ PV 3打ち
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等
RoHS指令(10物質対応)対応
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
保管に便利はボビン巻
用途各種ネットの補修糸として
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。
ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-81
全長(m)5
参考使用荷重(kg)250
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-33
外径(Φmm)5
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
エスコ品番EA628SM-300
質量(kg)3.8
色青透明
被覆外径(mm)5
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-31
外径(Φmm)5
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-32
外径(Φmm)5
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。
用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
トラスコ品番815-7646
質量(kg)10
全長(m)200
1巻(200m)
特価
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード