56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
899 税込989
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレスワイヤーロープ
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。 長さ(m)50
1巻(1巻)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。 表面処理メッキ
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個 ワイヤー(構成)7×7
1本
1,950 税込2,145
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1巻(100m)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。 ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
829 税込912
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0447 質量(kg)4 全長(m)100 線径d(Φmm)3.0 使用荷重(kN)2.45
1巻(100m)
19,980 税込21,978
欠品中

1巻
3,998 税込4,398
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

質量(kg)0.7 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成7×7 破断荷重(kg)662
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

質量(kg)1.4 長さ(m)40 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成7×7 破断荷重(kg)662
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

質量(kg)0.35 長さ(m)10 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成7×7 破断荷重(kg)662
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

質量(kg)1.75 長さ(m)50 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成7×7 破断荷重(kg)662
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

質量(kg)3.5 長さ(m)100 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成7×7 破断荷重(kg)662
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

質量(kg)1.05 長さ(m)30 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成7×7 破断荷重(kg)662
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷




1個
2,200 税込2,420
当日出荷


1個
3,530 税込3,883
当日出荷


スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-33 外径(Φmm)5
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)