42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(200m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PPロープ 玉巻 モノタロウ 動画あり
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。 玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。 細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。
用途荷造り梱包や結束に
1巻
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-42 引張強度(kN)2.06
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

質量(kg)6.5 長さ(m)100 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
1巻
1,398 税込1,538
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

近江屋ロープ綿ロープ
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 耐候性に優れています. 強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。 農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸
1巻
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機等のスターターロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名古屋製綱ナイロンロープ
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
用途係留索、陸上用全般など 材質ナイロン ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般 ロープ仕様撚り:金剛打
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ポリエチレンとポリエステルの混撚で軽くて滑りにくく、強度もあるロープです。トラックの荷縛り用途で最も幅広く使用されており、耐水性、手触りの良い扱いやすいロープです。
用途トラック荷造り用等 材質ポリエチレン、ポリエステル オレンジ
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
899 税込989
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

環境にもやさしい素材で、手触りもソフト。インテリアにも使用されています。綿混紡です。
用途インテリアやその他陸上用全般
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

3本撚りロープで重包装に最適なロープです。
巻種類チーズ巻き
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途陸上用全般 ロープ仕様撚り:金剛打
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質SUS304 質量(kg)6.71 長さ(m)100 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新潟エースロープ紙ひも
園芸、荷造り、手芸に。
材質再生クラフト紙
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機などのスターターロープに。 2018年トラスコ掲載ページ6 1675
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
829 税込912
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。 ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
1巻
4,698 税込5,168
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユタカメイク強力カラーコード
アウトドア、サバイバル用としてご使用いただけます。
用途各種結束 引張強度(kN[kgf])約4.90[約500]
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラス・ファイバー工研デベグラスロープ
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)