38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ
トラスコ品番112-9196 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠 質量(kg)1.1 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成6×7 破断荷重(kg)93.3
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

質量(kg)1.3 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-42 外径(Φmm)6
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 材質ポリエステル 種類金剛打タイプ
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,350 税込4,785
当日出荷

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途装飾用、ネット用、リード用等。 材質ナイロン 種類16打(ブレード)
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種作業、親綱、避難用など。 トラスコ品番754-1741 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-43 引張強度(kN)2.06
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



材質SUS304 質量(kg)1.34 長さ(m)20 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

AIOULE(ふじわら)ハンディロープ
よじれにくく滑車用ロープに最適。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユタカメイクPPロープ巻物 4Φ×200m
RoHS
トラスコ品番113-5468 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

トラスコ品番113-7057 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
翌々日出荷

トラスコ品番113-5469 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 長さ(m)200 線径(mm)4
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷

トラスコ品番113-5458 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

グラス・ファイバー工研デベグラスロープ
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SUS304 質量(kg)13.4 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷

トラスコ品番113-2355 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
25日以内出荷

ユタカメイク綿ロープ巻物 4Φ×200m
RoHS
トラスコ品番829-1207 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
26日以内出荷