40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-41 引張強度(kN)2.06
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

質量(kg)3.25 長さ(m)50 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
1巻
1,398 税込1,538
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

近江屋ロープ綿ロープ
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 耐候性に優れています. 強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。 農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸
1巻
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途重量物の手縛り用
1巻ほか
特価
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名古屋製綱ナイロンロープ
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
用途係留索、陸上用全般など 材質ナイロン ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般 ロープ仕様撚り:金剛打
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ポリエチレンとポリエステルの混撚で軽くて滑りにくく、強度もあるロープです。トラックの荷縛り用途で最も幅広く使用されており、耐水性、手触りの良い扱いやすいロープです。
用途トラック荷造り用等 材質ポリエチレン、ポリエステル オレンジ
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側) 長さ(m)50
1巻
5,198 税込5,718
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境にもやさしい素材で、手触りもソフト。インテリアにも使用されています。綿混紡です。
用途インテリアやその他陸上用全般
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

3本撚りロープで重包装に最適なロープです。
巻種類チーズ巻き
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用など ロープ径(Φmm)4
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途陸上用全般 ロープ仕様撚り:金剛打
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS304 質量(kg)3.36 長さ(m)50 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
829 税込912
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。 ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
1巻
4,698 税込5,168
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

摩擦に非常に強く、強度があります。耐候性に優れています。
用途リードロープ、縄跳び用、建設用、漁業用 仕様打ち方:金剛打ち(12打ち) 長さ(m)50
1セット(8巻)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グラス・ファイバー工研デベグラスロープ
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ソフトタイプで伸びが少なく撚りのないタイプです。
用途一般軽梱包用。 エスコ品番EA628PN-66
1個
975 税込1,073
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)