ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
材質本体:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。
ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
材質SUS304
質量(kg)3.36
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)6.71
長さ(m)100
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)2.01
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)0.671
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kN)10.7
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)1.34
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)13.4
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
材質SUS304
線径(Φmm)4
使用荷重(kN)0.98
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.3
色黒
長さ(m)20
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)4
構成7×7
破断荷重(kg)1182
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
質量(kg)2.6
色黒
長さ(m)40
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)4
構成7×7
破断荷重(kg)1182
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
質量(kg)3.25
色黒
長さ(m)50
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)4
構成7×7
破断荷重(kg)1182
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
質量(kg)6.5
色黒
長さ(m)100
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)4
構成7×7
破断荷重(kg)1182
1本
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
質量(kg)1.95
色黒
長さ(m)30
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)4
構成7×7
破断荷重(kg)1182
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
質量(kg)0.65
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)4
構成7×7
破断荷重(kg)1182
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
トラスコ品番815-7647
質量(kg)16.2
全長(m)200
1巻(200m)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ