こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
材質SUS304
質量(kg)6.71
長さ(m)100
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)0.671
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kN)10.7
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
質量(kg)6.5
色黒
長さ(m)100
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)4
構成7×7
破断荷重(kg)1182
1本
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
質量(kg)0.65
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)4
構成7×7
破断荷重(kg)1182
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-41
外径(Φmm)6
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
色黄
関連キーワード