ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。
ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-42
外径(Φmm)6
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-43
外径(Φmm)6
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-41
外径(Φmm)6
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
色黄
トラスコ品番815-7647
質量(kg)16.2
全長(m)200
1巻(200m)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
関連キーワード