こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
質量(kg)1.75
色黒
長さ(m)20
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成6×7
破断荷重(kg)1490
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-52
外径(Φmm)7
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
材質ビニロン
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番113-5439
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
エスコ品番EA628HB-5
引張強度(kN)4.22
直径(Φmm)×長さ(m)5×200
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
エスコ品番EA628HA-5
引張強度(kN)4.22
直径(Φmm)×長さ(m)5×200
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
材質SUS304
質量(kg)2.1
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
1個
¥62,000
税込¥68,200
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1巻
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
1巻
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
1巻
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
材質SUS304
質量(kg)21
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード