こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
エスコ品番EA628SC-55
質量(g)6
寸法ワイヤー7×7
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
材質SUS304
質量(kg)2.1
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)5.25
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)1.05
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)21
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)3.15
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)10.5
長さ(m)100
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)5.1
色黒
長さ(m)50
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成7×7
破断荷重(kg)1845
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
質量(kg)10.2
色黒
長さ(m)100
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成7×7
破断荷重(kg)1845
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
質量(kg)2.04
色黒
長さ(m)20
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成7×7
破断荷重(kg)1845
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
質量(kg)2.625
色黒
長さ(m)30
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成6×7
破断荷重(kg)1490
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
質量(kg)4.08
色黒
長さ(m)40
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成7×7
破断荷重(kg)1845
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
質量(kg)3.5
色黒
長さ(m)40
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成6×7
破断荷重(kg)1490
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
質量(kg)0.875
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成6×7
破断荷重(kg)1490
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
質量(kg)1.75
色黒
長さ(m)20
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成6×7
破断荷重(kg)1490
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
質量(kg)1.02
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成7×7
破断荷重(kg)1845
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
質量(kg)8.75
色黒
長さ(m)100
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成6×7
破断荷重(kg)1490
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
質量(kg)4.375
色黒
長さ(m)50
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成6×7
破断荷重(kg)1490
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥62,000
税込¥68,200
翌日出荷
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
1個
¥35,200
税込¥38,720
当日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-53
外径(Φmm)7
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-52
外径(Φmm)7
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-51
外径(Φmm)7
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
エスコ品番EA628SM-500
質量(kg)11
色青透明
被覆外径(mm)7
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。
3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
関連キーワード
1
2
次へ