こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ120
長さ(m)4
使用荷重(t)0.3
破断荷重(t)1.8
ワイヤー径(Φmm)6
1本
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)4
使用荷重(t)0.3
破断荷重(t)1.8
ワイヤー径(Φmm)6
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
関連キーワード