21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
1巻
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。
耐熱温度(℃)110以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 保管に便利
加工(先端)テープ止め 耐熱温度(℃)110以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性の高い、天然素材のロープ。生分解性があります。手触り良くしなやか
用途ラッピング農園芸用
1本
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途一般作業等の各種結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性、摩耗に強いロープです。
用途各種固定やスターターロープなどに
1本
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。
用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。 仕様水に浮く 引張強度(kg)約290 耐熱性 耐水性 安全強度(kg)約55 耐候性
1本
699 税込769
翌々日出荷

耐熱性、摩耗に強いロープです。
用途各種固定やスターターロープなどに
1本
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Meltec(大自工業)トラックロープ(20m)
軽トラック用、トラックロープです。フリーカットで長さ自由自在。
用途軽トラック関連 耐熱温度(℃)55以下
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。
用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。 仕様水に沈む 引張強度(kg)約70 耐熱性 耐水性 安全強度(kg)約15 耐候性
1本
1,398 税込1,538
9日以内出荷

両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。
用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。 仕様水に浮く 引張強度(kg)約350 耐熱性 耐水性 安全強度(kg)約70 耐候性
1本
999 税込1,099
当日出荷

ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材であるアラミド繊維「ケブラー(R)」を強度体として採用したロープであり、ワイヤロープよりもはるかに軽量です。耐熱性にも優れており、外層をポリエステルでカバーすることで、耐摩耗性にも優れます。
用途電設工事作業、林業、リードロープ、光ファイバーけん印引ロープ等 材質アラミド+ポリエステルマルチ ホワイト 長さ(m)200 構造ダブルブレード(二重構造) 特性非自転性構造、難燃性、低クリープ性
1巻
179,800 税込197,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材であるアラミド繊維「ケブラー(R)」を強度体として採用し、外層部にポリエステルを配置し、ウレタンで全体を被覆した三重構造のロープとなります。ワイヤロープよりもはるかに軽量で、耐水性、耐熱性に優れます。
用途電設工事 材質アラミド+ポリエステルスパン+ポリウレタン オレンジ 長さ(m)200 構造ダブルブレード(二重構造)+被覆 特性非自転性構造、低水分性、難燃性、低クリープ性
1巻
219,800 税込241,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)