こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。
材質ポリエチレン(PE)
色黄/黒
タイプ3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に
長さ(m)約20
仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン、反射材
幅(mm)約8
色トラ(黄/黒/反射部分)
太さ(Φmm)8
ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)
再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
目立つ蛍光カラー色ロープです。組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。
用途アウトドアー、レジャーロープに。
切断荷重(kN)約4.9(約500kgf)
打込方式8打ち(芯入り)
再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
RoHS指令(10物質対応)対応
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)
材質クレモナ
直径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般荷造り、結束等
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質SUS304
質量(kg)5.38
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
2018年トラスコ掲載ページ2 0908
強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×620
引張強度(kN)11.0
アズワン品番64-7902-80
1巻
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
1巻
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-83
引張強度(kN)7.36
1個
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
エスコ品番EA628HA-8
引張強度(kN)9.18
直径(Φmm)×長さ(m)8×200
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
エスコ品番EA628HB-8
引張強度(kN)9.18
直径(Φmm)×長さ(m)8×200
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
1巻
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1巻
¥27,980
税込¥30,778
25日以内出荷
クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。
色白
ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ワイヤー長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
質量(kg)41.4
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード