摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。
用途トラックロープや荷役など
軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用など
ロープ径(Φmm)8
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
太くて丈夫。重量物の梱包や石材・鋼材のパッキン材としても便利。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
1巻
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。
仕様耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
テント、親綱、各種結束用。
仕様金剛打
材質ポリエステル
長さ(m)300
線径(Φmm)8
包装形態バンド掛巻
アズワン品番64-4655-76
メーカー商品コード127-8560
1巻
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。
用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)
仕様3ツ打ち(黄2、黒1)
材質ポリエチレン
色トラ(黄/黒)
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
溶着しているので切り口がほぐれず、仕上がりがきれいです。
独自の製法とメーカー技術によって誕生した、新しいタイプの商品です!
省資源化により低コストを実現し、ボリューム・強度・品質等は従来品と変わらず。
しかも、ゴミの軽減につながります!
用途一般梱包、農園芸などに
仕様3本より・溶着
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。
材質ポリエチレン(PE)
色黄/黒
タイプ3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。
リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
耐候性に優れています.
強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。
農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途重量物の手縛り用
色白
こんなお得な商品も!

トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
仕様簡易ボビン巻
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。
テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
用途係留索、陸上用全般など
材質ナイロン
色白
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。
材質ポリプロピレン
軽く強度があります。また、手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。摩擦にも強く、耐候性・耐水性も高いです。
用途トラック用、漁業用、農作業用、畜産用、こいのぼり用
色オレンジ
長さ(m)200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ