やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
耐侯性が良く、強度もあり、多方面に優れたロープ
用途船舶、水産、漁業、レジャー等
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途荷縛り・一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様両端リング(輪)加工
三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。
ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しい天然素材のジュート麻製のロープです。しなやかで手触りがよく扱いやすいです。
用途各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。
材質ジュート
色茶色
1袋
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途タイプで常備ロープとしても。
ロープの先端は両端とも切りっ放し。
トラスコ品番367-8105
質量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
やわらかくて扱いやすい天然素材の綿ロープです。
強度・耐候性は化繊繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣りますが熱や摩擦には強いです。
用途各種作業ロープに
仕様両端リング加工なし
1巻
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途各種作業ロープに
仕様両端リング加工なし
質量(g)955
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工事現場等で見る事が多い危険を周知するためのPE(ポリエチレン)ロープ。工事現場や立ち入り禁止、崖などでの警告ロープとして多く使用されているロープです。
用途林業用、工事現場、立ち入り禁止標識等
材質ポリエチレン
色黄/黒
用途タイプの常備ロープとしても。
ロープの先端は両端ともに切りっ放し。
トラスコ品番367-8091
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番367-8083
質量(g)880
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車体のカラーやシートカバーのカラーに合わせてのカラーロープ。
用途トラックでの荷締等
仕様両端サツマ加工
包装形態シュリンクパック
横(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
危険表示や青空駐車の間仕切りにご使用ください。標識専用ロープ
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-5075-78
1巻
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
水にぬれても固くなりにくい素材です。金剛打ちの為、ロープの凹凸が少ないロープです。
用途各種結束
トラスコ品番795-0594
色白
高さ(mm)60
包装形態袋入
縦(mm)350
横(mm)100
引張強度(kN[kgf])5.78(590)
使用荷重(kN)0.96(98kgf)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
天然素材のため肌触りがよく、熱や摩擦や紫外線に強く、。
用途各種結束
トラスコ品番795-0586
色白
高さ(mm)60
包装形態袋入
縦(mm)350
横(mm)100
引張強度(kN[kgf])2.09(214)
使用荷重(kN)0.34(35kgf)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽く強度があり、滑りにくいPVロープを使用したトラックロープです。両端がアイ(輪)加工されています。
用途荷締め、結束作業など
色オレンジ
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないポリエステルロープを使用したトラックロープです。両端がアイ(輪)加工されています。
用途荷締め、結束作業など
色白
耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに
質量(g)755
1巻
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
手触りが良く、切り口がほつれない、地球にやさしい。
用途インテリア、装飾、レジャー、荷造り
引張強度(kg)約180
安全強度(kg)約35
1巻
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)Φ9×200m
質量(g)8160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×580
引張強度(kN)13.7
アズワン品番64-7902-81
1巻
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。
用途各種結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×580
引張強度(kN)9.22
アズワン品番64-7903-82
1巻
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。
色白
ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
材質SUS304
質量(kg)6.8
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)68
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
関連キーワード