トップクラスのデジタル音声品質。声を伝えるための音質・音声にこだわるケンウッド
先進のノイズキャンセル機能
1マイクタイプのノイズサプレッサー:音声がないときに環境ノイズ波形を取得し、音声からノイズを低減する、1マイクノイズサプレッサーを搭載。外部マイク使用時もしっかりとノイズを低減します。
サイレン音ノイズ抑制:音声と周波数帯域が重なるため、音声の抽出がむずかしいサイレン音ノイズを、周波数分布の差を用いた独自の制御により、強力に低減しています。
2つのチャンネルを使い分けるセカンドPTT機能。メインで使用するチャンネルの他に、もう1つのチャンネルで待受、送信が可能。免許局+登録局のデュアル運用にも対応しています。
エリアごとに使用するチャンネルが異なる場合は、それぞれZone設定しておけば、Zone切り替えだけで各エリアのチャンネルに対応できます。
埃っぽい屋外や水場でも安心して使える堅牢設計
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。IP54/55/67/68の防塵・防浸性と、水没に対する保護性能も強化された密閉構造。液晶画面とキートップはUV加工で強度を高め、またキートップの印字は擦れキズがついても消えない独自の工夫も施された堅牢設計です。
複数のグループを取りまとめるような場合に、情報の聞き漏らしが少ない高速スキャンを実現しました。
GPS/Bluetooth搭載。GPS位置情報管理システム(Locamotion)をGPSのオプションなしで使用できます。市販のBluetooth(R)イヤホンが使用できます。※プロファイルがHSPに対応したイヤホンに限ります。
付属品ベルトフック(KBH-10)・バッテリー(KNB-83L)・アンテナ・連結充電器(KSC-51LCR)・アダプター(KSC-45LSL)
バッテリー容量(mAh)1820
周波数範囲【免許局(3B)+登録局(3R)】3B:UHF帯65ch、3R:UHF帯30ch【免許局(3B)】UHF帯65ch、【登録局(3R)】UHF帯30ch
変調方式4値FSK(デジタル)
電波型式F1E、F1D、F1F
送信出力5W/4W/1W
電源電圧(V)DC7.4±10%
スピーカー出力(mW)700(10%歪)
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用時間(時間)約10(セーブOFF)/約11(セーブON)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×29.8(KNB-83L使用時・突起物含まず)、58.4×137×31.7(KNB-83L使用時・突起物含む)
質量(g)約268(KNB-83Lバッテリー含む)
サービス分類その他
1セット
¥109,800
税込¥120,780
71日以内出荷
無線機本体およびバッテリーに抗菌・抗ウイルス加工を施しました。
交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。
業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。
TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。
過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・バッテリー(KNB-75LA)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)
バッテリー標準バッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1820
周波数範囲許可されたUHF帯
チャンネル数65ch(陸上・海上用)
変調方式4値FSK(3Bデジタル)
電波型式F1D、 F1E
送信出力5W/1W
電源電圧(V)DC7.4±10%
スピーカー出力(mW)700(10%歪)
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用時間(時間)約15/約13(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×28.4(KNB-75LA装着時・突起物含まず)、58×111.9×30.3(KNB-75LA装着時・突起物含む)
端子アンテナ端子:SMA-P
防塵防水性能IP54/55/67/68
サービス分類その他
1セット
¥95,980
税込¥105,578
71日以内出荷
UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98
堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠)
防塵防水構造 IP65/67
許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W
明瞭な音声のデジタル通話
通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能
32767通りの高度なデジタル秘話コード機能
個別/グループ/一斉による選択呼出機能
エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応)
GPS受信機による位置管理に対応
付属品ベルトフック(KBH-16EX)・バッテリー(KNB-70LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)
バッテリー標準リチウムイオンバッテリー(KNB-70LEX)
バッテリー容量(mAh)1430
周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)
変調方式4値FSK
電波型式F1E、F1D
送信出力1.2W
スピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源電圧DC7.4V専用バッテリー
使用時間(時間)約14.5(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×39.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×44.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含む)
質量(g)約505(KNB-70LEXバッテリー装着時)
端子アンテナ端子無線機側:SMA-P
サービス分類その他
1セット
¥459,800
税込¥505,780
71日以内出荷
無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しました。
交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。
業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。
TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。
過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・大容量バッテリー(KNB-76L)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)
バッテリー大容量バッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2200
周波数範囲許可されたUHF帯
チャンネル数65ch(陸上・海上用)
変調方式4値FSK(3Bデジタル)
電波型式F1D、 F1E
送信出力5W/1W
電源電圧(V)DC7.4±10%
スピーカー出力(mW)700(10%歪)
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用時間(時間)約18/約15(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×31.8(KNB-76L装着時・突起物含まず)、58×111.9×33.7(KNB-76L装着時・突起物含む)
端子アンテナ端子:SMA-P
防塵防水性能IP54/55/67/68
サービス分類その他
1セット
¥109,800
税込¥120,780
71日以内出荷
UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98
堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠)
防塵防水構造 IP65/67
許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W
明瞭な音声のデジタル通話
通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能
32767通りの高度なデジタル秘話コード機能
個別/グループ/一斉による選択呼出機能
エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応)
GPS受信機による位置管理に対応
付属品ベルトフック(KBH-16EX)・大容量バッテリー(KNB-77LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)
バッテリー大容量リチウムイオンバッテリー(KNB-77LEX)
バッテリー容量(mAh)2860
周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)
変調方式4値FSK
電波型式F1E、F1D
送信出力1.2W
スピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源電圧DC7.4V専用バッテリー
使用時間(時間)約29(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×48.2(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×52.9(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含む)
質量(g)約590(KNB-77LEXバッテリー装着時)
端子アンテナ端子無線機側:SMA-P
サービス分類その他
1セット
¥479,800
税込¥527,780
71日以内出荷
関連キーワード