カテゴリ

  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • KENWOOD(2)
  • ふくべ鍛冶(2)
  • アイ・アール・エス(1)
サービス分類
  • その他サービス
  • オーダー・加工(45)
  • リサイクル・リビルト(9)
  • レンタル(37)
  • 名入れ(921)
  • 組立・設置・取付(355)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BOX」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパロング ふくべ鍛冶【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパロングふくべ鍛冶
5,398税込5,938
1箱
7日以内出荷
長い包丁のお手入れに困っていませんか?刃渡24cm以上対応!!ネットでポチッとするだけで、専門の包丁職人がスパッとした切れ味にしてくれる包丁研ぎサービスです。 メーカー製品以外の包丁にも対応しており、当ページからQRコードをスキャンし、LINEの友だちになっていただくことで、無料の事前診断サービスをご利用いただけます。 ご注文はとっても簡単!3ステップで後は待つだけ!! ご注文:ご希望の本数を選択して注文します。 注文受付:ご注文受付後、ポチスパ専用BOXを郵送します。 包丁を梱包する:専用BOXが届いたら包丁を梱包します。 包丁を送る:後は郵便ポストに投函して、待つだけです。 修理作業:ご注文状況、修理内容で作業日程が変わりますので、ご了承ください。 お届け:完了のお知らせ後、修理品を専用BOXに入れてお届けいたします。
用途専門知識と技術を持った包丁職人による包丁研ぎサービスは、包丁の切れ味を蘇らせ、包丁の寿命を延ばし、料理の満足度と安全性を向上させることができます。サービス分類その他
【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパ ふくべ鍛冶【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパふくべ鍛冶
2,698税込2,968
1箱
7日以内出荷
ネットでポチッとするだけで、専門の包丁職人がスパッとした切れ味にしてくれる包丁研ぎサービスです。 他社製品の包丁にも対応しており、当ページからQRコードをスキャンし、LINEの友だちになっていただくことで、無料の事前診断サービスをご利用いただけます。 ご注文はとっても簡単!3ステップで後は待つだけ!! ご注文:ご希望の本数を選択して注文します。 注文受付:ご注文受付後、ポチスパ専用BOXを郵送します。 包丁を梱包する:専用BOXが届いたら包丁を梱包します。 包丁を送る:後は郵便ポストに投函して、待つだけです。 修理作業:ご注文状況、修理内容で作業日程が変わりますので、ご了承ください。 お届け:完了のお知らせ後、修理品を専用BOXに入れてお届けいたします。
用途専門知識と技術を持った包丁職人による包丁研ぎサービスは、包丁の切れ味を蘇らせ、包丁の寿命を延ばし、料理の満足度と安全性を向上させることができます。サービス分類その他
【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX 大容量バッテリー KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX 大容量バッテリーKENWOOD
479,800税込527,780
1セット
71日以内出荷
UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98 堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) 防塵防水構造 IP65/67 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W 明瞭な音声のデジタル通話 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能 32767通りの高度なデジタル秘話コード機能 個別/グループ/一斉による選択呼出機能 エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応) GPS受信機による位置管理に対応
付属品ベルトフック(KBH-16EX)・大容量バッテリー(KNB-77LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)バッテリー大容量リチウムイオンバッテリー(KNB-77LEX)バッテリー容量(mAh)2860周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)変調方式4値FSK電波型式F1E、F1D送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー使用時間(時間)約29(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×48.2(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×52.9(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含む)質量(g)約590(KNB-77LEXバッテリー装着時)端子アンテナ端子無線機側:SMA-Pサービス分類その他
【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EXKENWOOD
459,800税込505,780
1セット
71日以内出荷
UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98 堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) 防塵防水構造 IP65/67 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W 明瞭な音声のデジタル通話 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能 32767通りの高度なデジタル秘話コード機能 個別/グループ/一斉による選択呼出機能 エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応) GPS受信機による位置管理に対応
付属品ベルトフック(KBH-16EX)・バッテリー(KNB-70LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)バッテリー標準リチウムイオンバッテリー(KNB-70LEX)バッテリー容量(mAh)1430周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)変調方式4値FSK電波型式F1E、F1D送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー使用時間(時間)約14.5(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×39.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×44.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含む)質量(g)約505(KNB-70LEXバッテリー装着時)端子アンテナ端子無線機側:SMA-Pサービス分類その他
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクターアイ・アール・エス(8件のレビュー)
21,900税込24,090
1セット(4本)
3日以内出荷
レベリングインジェクターとはレベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら