29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ1 Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
Panasonic(パナソニック)【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ1
エコ商品
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
用途おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。 関連資料(0.71MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
269,800 税込296,780
4日以内出荷

【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ0 Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
Panasonic(パナソニック)【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ0
エコ商品
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
用途おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。 関連資料(0.71MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
289,800 税込318,780
4日以内出荷

【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
Panasonic(パナソニック)【オーダー】アラウーノL150シリーズ タイプ2
エコ商品
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
用途おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。 関連資料(0.71MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷

【オーダー】カートリッジ網戸 ペット安心タイプ 特注サイズ セイキ販売 カスタマイズ可
犬猫のいるご家庭にオススメの丈夫で安心な強靭ネットです。 部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。 枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。 ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。 交換用網戸もご用意しています。 3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。 シルバー、ブロンズ、ステンカラー 寸法H(mm)網戸レール間:200~2300 寸法W(mm)サッシ障子幅:330~915 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,598 税込7,258
11日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 開き戸 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり片開きドア(01) 勝手右勝手(R),左勝手(L) 高さL7尺(2m高) 枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元左右兼用 関連資料片開きドア資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
32,900 税込36,190
4日以内出荷

【オーダー】カナエルCデザイン 旗丁番ドア ノダ カスタマイズ可
表面仕上げ扉:特殊化粧シート貼り、枠:オレフィン化粧シート貼り サービス分類オーダー・加工
1セット
39,900 税込43,890
8日以内出荷

【オーダー】カナエルRデザイン 旗丁番ドア ノダ カスタマイズ可
表面仕上げ扉:特殊化粧シート貼り、枠:オレフィン化粧シート貼り サービス分類オーダー・加工
1セット
45,900 税込50,490
8日以内出荷

Sheers-k 【オーダー】パネルドア シアーズ 片開きタイプ フルネス カスタマイズ可
硬質樹脂を使用し、しっかりとした質感でありながらたたみ代が少ない、すりガラス調パネルドア
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り サービス分類オーダー・加工
1セット
21,570 税込23,727
9日以内出荷

【オーダー】カナエルTデザイン 旗丁番ドア ノダ カスタマイズ可
表面仕上げ扉:特殊化粧シート貼り、枠:オレフィン化粧シート貼り サービス分類オーダー・加工
1セット
49,900 税込54,890
8日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 開き戸 表示錠あり Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 寸法(高さ)7尺(2m高) 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3),UW825mm(5) デザインDB,DC,DG 勝手右勝手(R),左勝手(L) 蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 納まり片開きドア 洗面タイプ(03) 関連資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
49,900 税込54,890
4日以内出荷

Crea-k 【オーダー】パネルドア クレア 片開きタイプ フルネス カスタマイズ可
インテリア性の高い高級感あるパネルドア。大型コロランナー採用でスムーズな開閉が可能。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り サービス分類オーダー・加工
1セット
26,010 税込28,611
8日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア トイレ用 片開き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインTA,TD 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり片開きドア トイレタイプ(02) 勝手右勝手(R),左勝手(L) 高さL7尺(2m高) 枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元左右兼用 関連資料片開きドア資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
36,900 税込40,590
4日以内出荷

【オーダー】スリムロールスクリーン フルネス カスタマイズ可
サイズも形もスリムになったロールスクリーン。 小窓や小スペースに最適。防炎加工認定品です。 消臭加工も施しております。
サービス分類オーダー・加工
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

Sheers-r 【オーダー】パネルドア シアーズ 両開きタイプ フルネス カスタマイズ可
硬質樹脂を使用し、しっかりとした質感でありながらたたみ代が少ない、すりガラス調パネルドア
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り サービス分類オーダー・加工
1セット
21,570 税込23,727
8日以内出荷

Crea-r 【オーダー】パネルドア クレア 両開きタイプ フルネス カスタマイズ可 動画あり
インテリア性の高い高級感あるパネルドア。大型コロランナー採用でスムーズな開閉が可能。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り サービス分類オーダー・加工
1セット
25,900 税込28,490
8日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 親子ドア 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,SB,SC,WB,WC,LC,LD,MC 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり親子ドア(04) 勝手右勝手(R),左勝手(L) 高さL7尺(2m高) 枠幅UW1190mm(4) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元左右兼用 関連資料親子ドア資料(0.18MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
59,900 税込65,890
4日以内出荷

【オーダー】カートリッジ網戸 標準タイプ 特注サイズ マドサイズ セイキ販売 カスタマイズ可
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。 枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。 ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。 交換用網戸もご用意しています。 3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。 シルバー、ブロンズ、ステンカラー 寸法H(mm)網戸レール間:200~1600 寸法W(mm)サッシ障子幅:330~1015 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,298 税込6,928
11日以内出荷

【オーダー】カートリッジ網戸 標準タイプ 特注サイズ テラスサイズ セイキ販売 カスタマイズ可
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。 枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。 ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。 交換用網戸もご用意しています。 3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。 シルバー、ブロンズ、ステンカラー 寸法H(mm)網戸レール間:1601~2300 寸法W(mm)サッシ障子幅:631~1030 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,170 税込12,287
11日以内出荷

【オーダー】アコーデオンカーテンメイト(片開き) オーダー品 タチカワブラインド カスタマイズ可
間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな製品。サニタリーや収納扉など、ちょっとした場所もリーズナブルな間仕切でより快適・便利に。
用途納まり:レザーを片側にたたみ込みます 関連資料生地見本(5MB) 製品情報(0.68MB) 取付方法(1.07MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
25,360 税込27,896
6日以内出荷

cu1108hatome 【オーダー】はと目カーテン 片開きタイプ 遮光1級 防炎 ウオッシャブル 大きいサイズ対応 フォレストリンク カスタマイズ可
窓や棚など 目隠ししたい場所にご利用いただける遮光1級防炎ハトメカーテンです。 遮光1級生地で日差しをカットしてくれます。 防炎加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。 ハトメはアルミハトメで内径は約38mm、外径は約55mmです。 1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途工場や事務所の日差しの厳しい場所に間口の仕切りや目隠しなどにご利用いただけます。生地のそばに立ってもシルエットは透けませんのでプライバシーが守られます。日差しを遮ることでエアコン効率を上げます。 付属品アルミハトメ 幅(cm)30~500 機能防炎/遮光1級/家庭用洗濯機可 丈(cm)30~400 色数34色 組成ポリエステル100% 色(生地)裏表:同色 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,998 税込4,398
8日以内出荷

【オーダー】 アコーデオンカーテン 片開き タチカワブラインド カスタマイズ可
レザーラインナップやオプションが豊富な製品。 レザーはすべて、安心・安全の「防炎認定品」 軽い力で開けることができる、アシスト取手も選べます。
高さ(mm)500~3000 製品幅(mm)200~4000 関連資料(10.23MB) レールタイプH型(レール露出) サービス分類オーダー・加工
1セット
36,900 税込40,590
6日以内出荷

K 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,900 税込37,290
11日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ADE-O12 【オーダー】アコーディオンドア やまなみ エコー 片開き ニチベイ カスタマイズ可
お求めやすいエコノミータイプ。防汚加工により汚れにくく、お手入れも簡単です。
幅(mm)540~3000 【部品】オフホワイト/ダークブラウン 高さ(mm)610~2400 入数1台 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄見本】エコー(1.54MB) 採寸方法、取付方法(0.34MB) エコー構造図、把手位置、たたみ代 など(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ADM-O12 【オーダー】アコーディオンドア やまなみ マークⅡ 片開き ニチベイ カスタマイズ可
インテリア性と機能性を高めたスタンダードタイプ スムーズな操作性と優れた耐久性。 色柄も充実したバリエーションからお選びいただけます。 幅広い製作寸法に対応しますから、大型リビングの間仕切りから、キッチンやサニタリーなどのドアまで、さまざまな用途にお使いいただけます。
幅(mm)540~4000 【部品】オフホワイト/ライトグレイ/ダークブラウン 高さ(mm)610~2800 入数1台 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄見本】マークⅡ(2.79MB) 採寸方法、取付方法(0.49MB) マークⅡ構造図、把手位置、たたみ代 など(0.58MB) サービス分類オーダー・加工
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

【オーダー】 アコーデオンカーテン(片開き) <SEK(制菌加工)> タチカワブラインド カスタマイズ可
制菌加工が施されており、不特定多数の方が訪れる病院や施設におすすめです。パステルカラーで明るい雰囲気に。 SEKマークは一般用途と特定用途がございますので、発注時にご指定下さい。 レザーはすべて安心・安全の「防炎認定品」
関連資料生地見本(40.95MB) 製品資料(1.02MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
44,900 税込49,390
6日以内出荷

【オーダー】 アコーデオンカーテン 片開き 抗ウイルス・抗菌SIAA タチカワブラインド カスタマイズ可
ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズ、後付けが簡単でリフォームにも便利なアコーデオンカーテン。●【抗ウイルス・抗菌SIAAマーク」を取得したレザーは、不特定多数の方が過ごすオフィス・店舗・施設はもちろん住宅でも安心・快適にご使用いただけます。●間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。●軽い力で開けられるアシスト取手が選べます。アシスト取手は引き始めのマグネットから外れる力を軽減し、標準取手より軽い力で開けることができます。※同金額で選べます。
高さ(mm)500~3000 製品幅(mm)200~4000 関連資料抗ウイルス・抗菌加工について(0.42MB) シーン提案(1.73MB) 商品詳細(1.02MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
43,900 税込48,290
6日以内出荷

NET-K 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(片開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に 仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン) ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
13,900 税込15,290
11日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷