カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • テープ(2)
  • 安全標識(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • カクイチ(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 豊中ホット研究所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • レンタル(3)
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「つゆ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】特定化学物質関係標識 日本緑十字社【オーダー】特定化学物質関係標識日本緑十字社
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷
特定化学物質標識は、特定化学物質障害予防規則(特化則)に基き、有害性のある特定化学物質を取り扱う作業場で掲示が義務付けられている標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。仕様インクジェットシート貼(マット仕上げ)材質硬質塩ビ厚さ(mm)1文字色青・黒縦(mm)600横(mm)450書体角ゴシック穴径(mm)3Φ×4ヶ所表記片面サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ホットチューブ 豊中ホット研究所【オーダー】ホットチューブ豊中ホット研究所
35,630税込39,193
1本
21日以内出荷
基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。 両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。
用途凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など長さ(mm)1000~10000 100mm単位でカット電圧(V)100;200外径×内径(Φmm)(4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16)温度(℃)100;200;400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油) カクイチ【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油)カクイチ
8,138税込8,952
1本
3日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。内外面ともフラットタイプです。柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油) カクイチ【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油)カクイチ
5,493税込6,042
1本
3日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】HI-MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
514税込565
1本
翌日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
514税込565
1本
翌日出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~80最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムース長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)
606税込667
1本
翌日出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用材質外被ゴム:合成ゴム、内管:合成ゴムサイズ6×1B/8×1B/9×1B/12×1B/15×1B/19×1B/25×2B/32×2B/38×2B/50×3B内径×外径(Φmm)6.6×12.7/8.1×14.3/9.7×15.9/13.0×19.8/16.2×23.5/19.3×27.7/25.7×36.5/31.8×45.5/38.1×52.8/50.8×69.0最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油/潤滑油/A重油/一般送水用外被構造平滑補強層合成繊維RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.01MB)推奨雰囲気温度(℃)-40~70輸送物温度範囲(℃)油:-40~100/水:0~60サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型タイガースポリマー
3,771税込4,148
1本
3日以内出荷
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用。長さ(m)1~30特性耐油流体空気(圧縮空気を除く)商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,291税込3,620
1巻
4日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。破断伸度(%)320粘着力(N/cm)7.37引張強度(N)62.7/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ強接着タイプ再剥離不可サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,097税込3,407
1巻
3日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。破断伸度(%)300粘着力(N/cm)2.63引張強度(N)94.1/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ高接着力再剥離サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら