耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ホワイト
タイプ非防炎
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ブルー
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
特性防炎
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ標準・普及
規格440T/44本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目通常継ぎ
糸径(Φmm)2.2
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。
厚さ(mm)0.13
色白
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプゴルフネット
規格440T/36本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.85
目合い25mm
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
色グリーン
タイプ角目
規格440T/44本
網目無結節
目合い(mm)37.5
サービス分類オーダー・加工
用途人体落下防止ネット
材質ポリエステル
色白
タイプ菱目
規格280T/162本
網目有結節
目合い(mm)100
サービス分類オーダー・加工
用途周囲への工事部材の飛散の防止
材質ポリエステル
色グリーン
タイプ角目
規格2200T/5本
網目ラッセル
目合い(mm)30
サービス分類オーダー・加工
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。静電防止品。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。
厚さ(mm)0.13
色黒
長さ(m)10
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
発泡を貼り合わせた養生用テープです。
ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
用途住宅建設時の養生用、商品搬入時のぶつかり防止、引越しの荷造り用に
主な用途養生用
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。
手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束
主な用途養生用
ボールタック24
粘着力(N/10mm)2.9
保持力(mm/15分)0.1
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ防鳥
規格440T/20本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.4
目合い18mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエステル
色グリーン
タイプゴルフネット(防炎)
規格2200T/8本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目ラッセル
糸径(Φmm)2.2
目合い23mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。
店舗や、防用としてもおすすめです。
コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラック
規格440T/36本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.85
特性防炎
目合い25mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ防鳥
規格440T/20本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.4
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン
タイプゴルフネット
規格440T/24本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.5
目合い25mm 強力糸
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエステル
色グリーン、シルバー、ブラウン、ブラック
規格440T/20本
幅(cm)50~2000
長さ(cm)50~2000
網目無結節
糸径(Φmm)1.4
目合い18mm 防炎
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。
店舗や、防用としてもおすすめです。
コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラック
規格440T/44本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)2.2
特性防炎
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
色黒
規格220T/80本
網目角目/無結節
目合い(mm)25
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
仕様日本防炎協会認定品
材質ポリエステル
規格440T/36本
網目角目/無結節
目合い(mm)25
サービス分類オーダー・加工
用途体育館間仕切り・バレーネット
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/44本
網目角目/無結節
目合い(mm)100
サービス分類オーダー・加工
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ
材質ポリエステル
色メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック,ブラウン,ダークグリーン
規格280T/5本格
幅(cm)80~500
長さ(cm)80~1000
特性防炎
目合い2mm目
サービス分類オーダー・加工
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
仕様周囲ラダー加工、原反継目:通常継ぎ
材質ポリエステル
色メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック、ラダー:グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
規格280T/5本格
幅(cm)80~500
長さ(cm)80~1000
目合い2mm目
サービス分類オーダー・加工
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ
材質ポリエチレン
色メッシュ:グリーン・ダークグリーン・シルバー・ブラウン
規格300D/4本格
幅(cm)80~500
長さ(cm)80~1000
目合い1mm目
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/60本
網目角目/無結節
目合い(mm)25
サービス分類オーダー・加工
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・中型鳥類用
長さ(m)3~100
幅(m)3~12
関連資料施工要領書(1.91MB)
サービス分類オーダー・加工
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ
材質ポリエステル
色メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック
規格280T/5本格
幅(cm)80~500
長さ(cm)80~1000
目合い2mm目
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエステル
色グリーン
タイプゴルフネット
規格1100T/13本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目ラッセル
糸径(Φmm)1.8
目合い23mm
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
色白
規格220T/40本
網目角目/無結節
目合い(mm)25
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/60本
網目角目/無結節
目合い(mm)37.5
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエステル
規格2200T/5本
網目角目/ラッセル
目合い(mm)25
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
色イエロー
規格220T/60本
網目角目/無結節
目合い(mm)26
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
規格440T/48本
網目角目/無結節
目合い(mm)37.5
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/120本
網目角目/無結節
目合い(mm)40
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/90本
網目角目/無結節
目合い(mm)37.5
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/44本
網目角目/無結節
目合い(mm)25
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
規格440T/36本
網目角目/無結節
目合い(mm)25
サービス分類オーダー・加工
用途体育館間仕切り・バレーネット
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/60本
網目角目/無結節
目合い(mm)110
サービス分類オーダー・加工
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/180本
網目角目/無結節
目合い(mm)45
サービス分類オーダー・加工
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
仕様周囲ラダー加工、原反継目:通常継ぎ
材質ポリエステル
色メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック,ブラウン,ダークグリーン、ラダー:グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
規格280T/5本格
幅(cm)80~500
長さ(cm)80~1000
特性防炎
目合い2mm目
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
次へ