9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
12日以内出荷

HB 【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~1800 カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)330~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) テンション(つっぱり)について、サイズの測り方(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,360 税込13,596
8日以内出荷

HB 【オーダー】木目調 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~1800 カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)330~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) テンション(つっぱり)について、サイズの測り方(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,360 税込13,596
8日以内出荷

HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド 浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~1800 カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)330~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 色柄見本(0.21MB) サービス分類オーダー・加工
1台
13,420 税込14,762
8日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー ノンビス ポール操作 ベーシックカラー タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ベーシックカラー84色展開。 ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取り付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取り付けできない窓、工具なしで取り付けたいときに便利! 両サイドにテンション(張力)をかけることで、ネジを使わず簡単に取り付けができます。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。
用途【操作方法】 スラットの角度調整はチルトポールを回して行います。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載! 関連資料特長(1.19MB) 取り付け方法(0.59MB) 色見本(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー ノンビス ポール操作 遮熱 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
遮熱40色展開。 ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取り付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取り付けできない窓、工具なしで取り付けたいときに便利! 両サイドにテンション(張力)をかけることで、ネジを使わず簡単に取り付けができます。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。
用途【操作方法】 スラットの角度調整はチルトポールを回して行います。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載! 関連資料特長(1.19MB) 取り付け方法(0.59MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー ノンビス ワンポール操作 ベーシックカラー タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ベーシックカラー84色展開。 ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取り付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取り付けできない窓、工具なしで取り付けたいときに便利! 両サイドにテンション(張力)をかけることで、ネジを使わず簡単に取り付けができます。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能付き」。
用途【操作方法】・スラットの角度調整はチルトポールを回して行います。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載!(ブラインドが自動的にゆっくりおります) 操作位置を後から変更することもできるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利! 関連資料特長(1.19MB) 取り付け方法(0.59MB) 色見本(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー ノンビス ワンポール操作 遮熱 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
遮熱40色展開。 ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取り付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取り付けできない窓、工具なしで取り付けたいときに便利! 両サイドにテンション(張力)をかけることで、ネジを使わず簡単に取り付けができます。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能付き」。
用途【操作方法】・スラットの角度調整はチルトポールを回して行います。 製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載!(ブラインドが自動的にゆっくりおります) 操作位置を後から変更することもできるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利! 関連資料特長(1.19MB) 取り付け方法(0.59MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー GIKEN(川口技研) カスタマイズ可
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 質量(kg)15(目安) BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白) 高さ(mm)200~600 タイプ水平天井専用 取付寸法(mm)450~1820 材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄 取付穴寸法(mm)69×87.6 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,900 税込25,190
15日以内出荷