アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5
種類8面溝
質量(kg/m)3.933
適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)75
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)75×75
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1456.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード