データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。
アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820
印刷片面
インクUV紫外線硬化
耐候性1~2年
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
パネルへの直接印刷。UVインクを使用するため、軒下設置(耐水性なし)でもOK。
POP用発泡パネルは、屋内用販促物で使用する軽量素材。素材への直接印刷で仕上がりは非常に鮮明です。
用途屋内用
材質POP用発泡パネル
厚さ(mm)5
インクUV紫外線硬化
耐候性2年
サービス分類オーダー・加工
フレーム4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。工場・オフィス・店舗のポスター掲示には最適です。屋外での使用が可能です。※ポスターは防水加工をしてください。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋外用
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版
厚さ(mm)21
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード