アルミサッシに対する接着性にすぐれています。
はく離作業が容易です。
被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。
耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)0.065
長さ(m)100
伸び(%)250
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.75
引張強度(N/20mm)30
特性耐候性
サービス分類オーダー・加工
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。
はく離作業が容易です。
被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。
耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)0.065
長さ(m)100
伸び(%)250
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.75
引張強度(N/20mm)30
特性耐候性
サービス分類オーダー・加工
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
黒色なので貼り込みが目立たない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
片側に絶縁層を必要とする用途
粘着力(N/10mm)3.43
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05
粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)2.9
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.43
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
サービス分類オーダー・加工
軟質アルミ箔基材の粘着テープです。
電磁波シールド、放熱シート用にご使用ください。UL510FR認定
用途電子機器のEMI対策
熱伝導材用途
粘着力(N/25mm)(SUS)17.6、(Al)16.0、(ABS)16.1、(PS)16.2、(PC)17.4、(PP)15.4
保持力(mm/h)24<(70℃・0.5kg)
サービス分類オーダー・加工
厚み方向の導電性に優れます。接着性に優れます。
用途電子機器のEMI対策
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)オーダーカット:10~960/1mm単位
長さ(m)50
基材厚さ(μm)50
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
破断伸度(%)5
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/10mm)55
引張強度(N)55/cm
特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性
サービス分類オーダー・加工
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
用途巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業が容易です。
絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。
幅(mm)20~1000
長さ(m)100
主な用途表面保護用
サービス分類オーダー・加工
3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。
DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。
-80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。
高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。
基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等
基材透明ポリプロピレンフィルム
1巻長さ(m)680
テープ厚さ(mm)0.1
粘着剤シリコーン系
基材厚さ(mm)0.05
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)3.8
剥離紙白フィルム
フィルム厚さ(μm)50
サービス分類オーダー・加工
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。
SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。
厚さ(mm)0.12
色白
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.36MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード