6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質A6063-T5 タイプ四角棒 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.3 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。貼り付けタイプのシンプルな室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容無地タイプ(アルミ地) 取付け方法貼付タイプ(裏テープ付き) 材質本体:アルミ・アクリル、粘着剤:アクリル材 縦(mm)80 横(mm)240 厚さ(mm)3.5 加工カッティング文字 書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様貼り付けタイプ サービス分類オーダー・加工
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷

S 【オーダー】たため~るくん 水平タイプ(屋内用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 形式組立式 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
489,800 税込538,780
46日以内出荷

A 【オーダー】たため~るくん アーチタイプ(屋外用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。 丈夫なスチールフレームで、屋外での使用も可能です。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、風対策用品×必要本数、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地ホワイトグレー、糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
559,800 税込615,780
46日以内出荷