アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。
アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820
印刷片面
インクUV紫外線硬化
耐候性1~2年
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
厚みの薄いアルミ板
厚みが薄く加工が容易です
表面処理は施しておりません
片面のみビニール養生を施しております、剥がしてご使用ください
材質アルミ(A1050)
表面処理なし
切断シャーリング
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430
高さ(mm)335~850
タイプ片面引出付/ベタ棚
天板耐荷重(kg)約250
棚板耐荷重(kg)約200
棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)
均等耐荷重(kg)(本体)約400
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャストSUS304 幅+30mm
支柱径(Φmm)38
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS430
高さ(mm)335~850
タイプ片面引出付/三方枠
天板耐荷重(kg)150
材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
支柱径(Φmm)38
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS430
高さ(mm)335~850
タイプ片面引出付/H枠
材質(枠)H枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
支柱径(Φmm)38
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)335~850
タイプ両面引出付/H枠
天板厚さ(mm)1.2
支柱径(Φmm)38
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS430
高さ(mm)335~850
タイプ片面引出付/スノコ棚
棚スノコ棚:枠(SUS430 No.4仕上)チャンネル(SUS430 板厚0.8mm)コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
支柱径(Φmm)38
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード