材質塩化ビニル樹脂系壁紙
長さ(m)1~50
幅(cm)92
防火性能(最高性能)不燃※LL6884~LL6889は準不燃
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8231,WRW8232,WRW8233,WRW8234,WRW8235,WRW8236,WRW8237,WRW8238,WRW8239,WRW8240,WRW8241
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.04MB)
サービス分類オーダー・加工
ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズ、後付けが簡単でリフォームにも便利なアコーデオンカーテン。●【抗ウイルス・抗菌SIAAマーク」を取得したレザーは、不特定多数の方が過ごすオフィス・店舗・施設はもちろん住宅でも安心・快適にご使用いただけます。
高さ(mm)500~3000
製品幅(mm)400~8000(片側(1台あたり)200~4000)
関連資料抗ウイルス・抗菌加工について(0.42MB) シーン提案(1.73MB) 商品詳細(1.02MB)
サービス分類オーダー・加工
ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズ、後付けが簡単でリフォームにも便利なアコーデオンカーテン。●【抗ウイルス・抗菌SIAAマーク」を取得したレザーは、不特定多数の方が過ごすオフィス・店舗・施設はもちろん住宅でも安心・快適にご使用いただけます。●間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。●軽い力で開けられるアシスト取手が選べます。アシスト取手は引き始めのマグネットから外れる力を軽減し、標準取手より軽い力で開けることができます。※同金額で選べます。
高さ(mm)500~3000
製品幅(mm)200~4000
関連資料抗ウイルス・抗菌加工について(0.42MB) シーン提案(1.73MB) 商品詳細(1.02MB)
サービス分類オーダー・加工
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。
住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。
PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。
従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。
「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性!
「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。
「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。
「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。
「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。
「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。
【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ!
住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設
適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード
色日塗工 塗料用標準色 淡彩色
使用場所屋内
つやつや消し
荷姿3kg丸缶
機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ
塗回数2
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗布面積(m2/缶)21~25(3kg缶)/回
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
希釈剤水道水
希釈率(%)2~5
指触乾燥時間(分)10(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料VK-500用色見本(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。
住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。
PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。
従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。
「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性!
「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。
「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。
「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。
「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。
「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。
【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ!
住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設
適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード
色日塗工 塗料用標準色 淡彩色
使用場所屋内
つやつや消し
荷姿15kg石油缶
機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ
塗回数2
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗布面積(m2/缶)107~125(15kg缶)/回
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
希釈剤水道水
希釈率(%)2~5
指触乾燥時間(分)10(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料VK-500用色見本(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様ロールスクリーン。防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。特定のウイルスの数を減少させる安心の抗ウイルスロールスクリーンです。ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して選択可能です。チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
用途商業施設をはじめ、医療施設や介護施設におすすめです。もちろん住宅にも使用可能です。
高さ(mm)100~3000
幅(mm)300~2000
材質(スクリーン)ポリエステル100%
取付方式天井付け、正面付け
カラーコードTR-4238、TR-4239、TR-4240、TR-4241、TR-4242、TR-4243
操作位置右、左
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料構造他(0.6MB) 色柄見本(6.4MB)
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の抗菌ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、防炎・抗ウイルス・抗菌機能をもつ透明フイルムを採用し、衛生面や設置環境で抗菌・抗ウイルスが必要な場合に最適な間仕切りです。
抗ウイルス剤はフィルムに練り込んであるため、カーテン表裏共に効果があり、防炎加工により様々な場所へ安心して使用できます。
主に工場内・事務所・飲食店・小売店、台車・スイッチカバー類、受付・カウンターなどにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~8990
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)390
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・抗菌
サービス分類オーダー・加工
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
用途エコマーク認定商品
材質服装ビニル床シート FS
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
エコマーク認定認定
定尺(m)9
素材高耐久UV樹脂コーティング
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号08 123 012
サービス分類オーダー・加工
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
用途エコマーク認定商品
材質服装ビニル床シート FS
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
エコマーク認定認定
定尺(m)9
素材高耐久UV樹脂コーティング
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号08 123 012
サービス分類オーダー・加工
ベーシックな配色に最適な、抗ウイルス性ノーワックスビニル床シート。
均一なコーティング層によりロングライフ化。床材表面に汚れが付きにくく、ワックスメンテナンスが不要です。
診療室や待合室、エントランスホールやイベントスペースなど様々な場所でご使用いただけます。
用途文教施設、医療福祉施設、公共施設、商業施設など
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
関連資料(0.34MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
ベーシックな配色に最適な、抗ウイルス性ノーワックスビニル床シート。
均一なコーティング層によりロングライフ化。床材表面に汚れが付きにくく、ワックスメンテナンスが不要です。
診療室や待合室、エントランスホールやイベントスペースなど様々な場所でご使用いただけます。
用途文教施設、医療福祉施設、公共施設、商業施設など
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
関連資料(0.75MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工、特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施した生地です。
環境に考慮したグリーン購入法適合品。再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。
操作方法プルコード
関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.93MB)
グリーン購入法適合
生地の種類抗ウイルス加工
サービス分類オーダー・加工
繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工、特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施した生地です。
環境に考慮したグリーン購入法適合品。再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。
立ったままで操作ができます。
小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。
操作方法チェーン
関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.93MB)
グリーン購入法適合
生地の種類抗ウイルス加工
サービス分類オーダー・加工
透明なので視線を確保したまま、飛沫感染予防が出来ます。ロールスクリーンなので、使わないときは上に巻き上げて収納することが出来ます。ウイルス、飛沫感染対策以外にも、間仕切りとして利用することで冷暖房効果アップも可能です。防炎機能付きなので商業施設や高層階でも安心してご使用いただけます。制電機能付き
用途飛沫感染対策に。受付やレジカウンター等対面接客を必要とする場所に。オフィスのデスクまわりや飲食店などのパーテーション代わりに。
材質(スクリーン)ポリ塩化ビニール
幅(mm)510~1200
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~2000
機能防炎
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途住宅・店舗用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)2.3
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅・店舗用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)2.3
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)200
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
縦(cm)60.7
横(cm)60.7
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)2
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)180
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
幅(cm)有効:180
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)3.5
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 衝撃吸収 耐次亜塩素酸 JIS規格
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
柄ステップ柄
縦(cm)30.3
横(cm)30.3
サービス分類オーダー・加工
用途住宅・店舗用クッションフロア
幅(mm)180
厚さ(mm)2.3
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
幅(cm)有効:180
機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格
縦(cm)91
横(cm)90
サービス分類オーダー・加工
用途住宅・店舗用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)2.3
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格
縦(cm)60.7
横(cm)60.7
サービス分類オーダー・加工
用途住宅・店舗用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)2.3
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格
縦(cm)30.3
横(cm)30.3
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
縦(cm)15.1
横(cm)15.1
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
縦(cm)20.6
横(cm)91
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
柄ステップ柄
縦(cm)123.2
横(cm)91
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
柄ステップ柄
縦(cm)45.5
横(cm)30.3
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
縦(cm)30.3
横(cm)30.3
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ