56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】(エステル帆布)トラックシート ユタカメイク カスタマイズ可
10mm単位でサイズの指定が出来ます。 引張強度抜群! 長期使用タイプ(目安:約5年)。耐候性に優れ、いつでもきれい。
用途トラックの荷台を覆ったり、養生用に。 幅(mm)800-10000 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,545 税込5,000
9日以内出荷

NO.31C#25 【オーダー】 ポリエステル粘着テープ NO.31C#25 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性に優れています。 寸法安定性に優れています。 耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用 引張強度89N/19mm 伸び(%)118 主な用途電気絶縁用 電食係数1 巻芯径(Φmm)75 引きはがし粘着力(N/19mm)5.2 破壊電圧(kV)8 サービス分類オーダー・加工
1巻
350 税込385
3日以内出荷

NO.31B#25 【オーダー】電気絶縁用ポリエステル粘着テープ 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。
用途トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。 ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。 厚さ(mm)0.051 透明 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
320 税込352
4日以内出荷

2191FR 【オーダー】 導電性布テープ 2191FR 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と導電性布の高い導電性による優れたシールド効果 柔軟性に富む基材なので凸凹、粗い表面にも良く馴染む UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 凸凹のある筐体、屈曲性が要求される部位への貼り付け 材質基材:ニッケルメッキポリエステルクロス、粘着剤:アクリル系導電性 粘着力(N/10mm)2.5 剥離紙シリコーン処理紙 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

No.631S #25 【オーダー】 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所 カスタマイズ可
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 粘着力(N/25mm)12.26 破壊電圧(kV)6 サービス分類オーダー・加工
1巻
133 税込146
3日以内出荷

LS-025H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。 遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用 光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 透過率(%)0.1> 体積抵抗率(Ωcm)>1012 表面抵抗(Ω)基材面:>1012 粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5 保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg) サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
553 税込608
3日以内出荷

NO.642 【オーダー】スプライシングテープ NO.642 寺岡製作所 カスタマイズ可
つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。
用途セパレータ・フィルム等のつなぎ 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 粘着力(N/25mm)6.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,130 税込1,243
10日以内出荷

【オーダー】(ターポリン)カラートラックシート ユタカメイク カスタマイズ可
10mm単位でサイズの指定が可能な別注カラートラックシート(ターポリン)です。 厚手で建設現場用としても使用されるターポリン生地を採用し、耐久性、機能性に優れています。 カラーも豊富でご使用の車体色に合ったシートカラーのオーダーが可能です。 またトラックシート以外での使用も可能で、カバー・養生・間仕切り・テント・アウトドアシートでの使用可能です。 最小サイズ:1.0×1.0m~最大サイズ:10.0m×10.0m
用途トラック荷台シート、カバーとして、間仕切り・レジャー・アウトドア、災害対策として 材質ポリエステル+PVC 厚さ(mm)約0.35 ハトメピッチ(mm)約400~600 質量(g/m2)430 引裂強度(N)縦80×横70 引張強度(N/3cm)縦520×横490 耐用年数(年)約3 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,490 税込6,039
13日以内出荷

【オーダー】エステル帆布 ODグリーントラックシート 萩原工業 カスタマイズ可
耐候性に優れたエステル帆布トラックシートです。 10cm単位で幅と長さを設定していただけます。 ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー 使用の目安約5年 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,416 税込11,458
7日以内出荷

【オーダー】エステル帆布 グリーントラックシート 萩原工業 カスタマイズ可
耐候性に優れたエステル帆布トラックシートです。 10cm単位で幅と長さを設定していただけます。 ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー 使用の目安約5年 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,959 税込16,455
7日以内出荷

【オーダー】エステル帆布 ホワイトトラックシート 萩原工業 カスタマイズ可
耐候性に優れたエステル帆布トラックシートです。 10cm単位で幅と長さを設定していただけます。 ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー 使用の目安約5年 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,416 税込11,458
7日以内出荷

【オーダー】ポリエステル化粧合板 白 2.5mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
表面(片面のみ)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のある合板
用途店舗内装や家具などに使用される化粧合板になります。水に強いので、水回り(トイレ、洗面所、キッチンなど)に最適です。表面高度が2~3Hの為、家具にも適しております。 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)2.5 ホワイト 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
33 税込36
4日以内出荷

【オーダー】ポリ ランバーコア 白 18mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)18 ホワイト 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
199 税込219
3日以内出荷

LS-016H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-016H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
欧州メーカーのノンハロ化要求に対応した、ハロゲンフリー遮光用ポリエステル基材粘着テープです。ハロゲン系化合物を原料として使用していません。遮光性・接着性に優れます。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用。光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位 長さ(m)50 基材厚さ(μm)16 適合用途極薄 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
700 税込770
3日以内出荷

SSP1218CL 【オーダー】防犯フィルム SSP1218CL リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)345 可視光線透過率(%)86 紫外線透過率(%)0.2 遮蔽係数0.95 熱貫流率(W/m2・K)6 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,298 税込10,228
3日以内出荷

IL‐05G 【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G
エコ商品
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.005 長さ(m)100 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,027 税込1,130
3日以内出荷

102 【オーダー】 標準・普及型ネット(エステルネット) 目合40mm 糸径1.6mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格1100T/18本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.6 目合い40mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,950 税込2,145
8日以内出荷

【オーダー】テザック ラッシングベルト テザック カスタマイズ可
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止やパレット固定に。 材質ポリエステル 破断強度(kN)5~60 サービス分類オーダー・加工
1台
2,490 税込2,739
11日以内出荷

【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 糸入り防炎耐寒透明カーテン 0.5mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
ベースクロスに「高強度ポリエステル糸」を使用しているため、とても高い強度を持っています。 糸目は2cm角のため、透明度が高く、視認性も良好です。
用途ビニールカーテンの交換に(耐寒性によって寒い時期でもシートが硬くなりにくく割れにくいため、カバーの交換コストを軽減できます。) 幅(mm)100~10100 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)100~5000 タイプ糸入り防炎耐寒透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,013 税込7,714
8日以内出荷

【オーダー】ポリ ランバーコア 白 24mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)24 ホワイト 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

1513 【オーダー】3M 皮膚貼付用 両面粘着テープ 1513 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 両面粘着テープ 1513 長さ50m
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1513はポリエステルフィルム基材の両面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定/サージカルドレープの固定(素材と皮膚,素材同士) テープ厚さ(mm)0.09 接着力(N/cm)5.4 剥離紙厚さ(mm)0.11 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,530 税込2,783
5日以内出荷

超便利!手書きラフスケッチのご入稿でのぼりの作成ができます! 手書きの他に、Excel・Word・写真・PDFでのデータ入稿も対応可能です! チチ(ポールを通す部分)の向きもお選びいただけます。 サイズは一般的な縦1800×幅600mm。 テトロンポンジ(ポリエステル)製です。 ご注文枚数が多いほど1枚当たりの価格がお得です。 建設現場や店舗などでの注意喚起・ご案内・安全啓発用に最適です!
寸法(縦×横)(mm)1800×600 材質テトロンポンジ(ポリエステル繊維) 印刷方式インクジェット印刷(フルカラー) 加工ヒートカット・下部三巻加工 その他チチ付 関連資料ご注文後メーカーよりお送りするシートです(1.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(1枚)ほか
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリエステル化粧合板 形状平板・平プレート 板厚(mm)2.5 穴数1 寸法LA(mm)100~2200 寸法WA(mm)100~1200 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工
1個
1,383 税込1,521
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリエステル化粧合板 形状平板・平プレート 板厚(mm)2.5 穴数2 寸法LA(mm)100~2200 寸法WA(mm)120~1200 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工
1個
1,534 税込1,687
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

【オーダー】カラーパレット ロンジェ スミノエ カスタマイズ可
防汚性に優れたポリエステルを使用。 ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴のプレーンカットカーペットです。
材質ポリエステル 幅(cm)100~350 長さ(cm)50~900 機能防ダニ加工、防音、はっ水、防炎、遊び毛防止、床暖対応、F☆☆☆☆ パイル長(mm)6 組成ポリエステル100% サービス分類オーダー・加工
1枚
4,890 税込5,379
3日以内出荷

LS-050H-2 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位 長さ(m)50 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
507 税込558
3日以内出荷

NAW32TK 【オーダー】安全ネット菱目3.2mm10cm目(ポリエステル9Φロープ) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途人体落下防止ネット 材質ポリエステル タイプ菱目 規格280T/162本 網目有結節 目合い(mm)100 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,831 税込6,414
9日以内出荷

1776 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1776 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
3M皮膚貼付用粘着テープ#1776は伸縮性に富んだポリエステル不織布(スパンレース)の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。 天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材 基材ポリエステル不織布(スパンレース) テープ厚さ(mm)0.29 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)2.8 剥離紙厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,360 税込3,696
5日以内出荷

Illustratorの完全データでご入稿いただけるお客様限定! 美しいオリジナルのぼりを低価格で作成致します! チチ(ポールを通す部分)の向きもお選びいただけます。 サイズは一般的な縦1800×幅600mm。 テトロンポンジ(ポリエステル)製です。 ご注文枚数が多いほど1枚当たりの価格がお得です。 建設現場や店舗などでの注意喚起・ご案内・安全啓発用に最適です!
寸法(縦×横)(mm)1800×600 材質テトロンポンジ(ポリエステル繊維) 印刷方式インクジェット印刷(フルカラー) 加工ヒートカット・下部三巻加工 その他チチ付 関連資料「のぼり制作時の注意」データ作成いただく際の注意事項です。必ずお読みください。(0.98MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(1枚)ほか
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダブル・ハニカム(蜂の巣)構造のスクリーンが二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。 スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。 耐熱性に優れている。 吸湿・吸水性が少なく濡れても乾きが早い。 カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。 紫外線をカットして、大切な家具や床の日焼けを防ぎます。 やわらかな光をたっぷり採り入れる採光タイプ さらにより高い断熱、遮光性を追求した断熱レール仕様。夏場の熱気、冬場の冷気をシャットアウト!
パールホワイト(S-01)orコーラルイエロー(S-02)orレモンイエロー(S-03)orチェリッシュピンク(S-04)orマウンテンベージュ(S-05)orウッディブラウン(S-06)orアースブラウン(S-07)orルナティックグレー(S-08)orリーフライトグリーン(S-09)orウインディブルー(S-10) タイプスタンダード(プルコード式開閉) レール色ホワイトorライトイエローorベージュorダークウッドorライトウッド サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

No.593 【オーダー】盗難防止専用ネット トルーナ イケセン カスタマイズ可
「防炎物品」認定品のため消防署の検査に即合格 当ネットには防災ラベルがつきます(消防庁登録者番号 E-27-26334 ) 難燃規制のある店舗用ネットに最適 軽く、しなやかなため、取り扱い、収納が簡単 網のため外から人の動きが明瞭に確認可能。 防炎盗難防止ネット「トルーナ(R)」は世界に先駆けて東洋紡が開発した難燃ポリエステル原糸「ハイム(R)」を使用しています。 後加工の何円処理ではなく原糸そのものが燃えにくい為、安定した難燃性を持っています。
用途店舗室内用盗難防止ネット(休憩時、閉店後、一時預かり荷物など) ホワイト 規格1100T/8本/25mm /ラッセル 幅(cm)51~2000 長さ(cm)51~2000 質量(g/m2)110 糸の太さ1.5 認定番号(財)日本防炎協会認定品:防災No.AT030054 網目(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,538 税込3,892
11日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリエステル化粧合板 形状平板・平プレート 板厚(mm)2.5 穴数4 寸法LA(mm)120~2200 寸法WA(mm)120~1200 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工
1個
1,829 税込2,012
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリエステル化粧合板 形状平板・平プレート 板厚(mm)2.5 穴数6 寸法LA(mm)120~2200 寸法WA(mm)160~1200 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工
1個
2,134 税込2,347
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質ポリエステル化粧合板 形状平板・平プレート 板厚(mm)2.5 穴数0 寸法LA(mm)50~2200 寸法WA(mm)50~1200 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工
1個
1,210 税込1,331
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

NY30TK 【オーダー】エステル養生ネット(ポリエチレン6Φロープ) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途周囲への工事部材の飛散の防止 材質ポリエステル グリーン タイプ角目 規格2200T/5本 網目ラッセル 目合い(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,914 税込4,305
9日以内出荷

NG5TK 【オーダー】ゴルフポリエステル5本25mm目グリーン・グレー・白ラッセル ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエステル 規格2200T/5本 網目角目/ラッセル 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,769 税込5,246
9日以内出荷

NBH5TK 【オーダー】防犯ネットポリエステル5本25mm(グリーン・グレー・白) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途プライバシーを確保したい場所や、閉店後の店舗・カウンターなどに間仕切りとして使用できます 仕様日本防炎協会認定品 材質ポリエステル 規格2200T/36本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,769 税込5,246
9日以内出荷

【オーダー】あかねフエルト 3mm厚 紺 ウォッシャブル 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。 ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。 従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 幅(cm)190 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
4日以内出荷

【オーダー】あかねフエルト 3mm厚 黒 ウォッシャブル 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。 ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。 従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 幅(cm)95 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
4日以内出荷

【オーダー】あかねフエルト 3mm厚 白 ウォッシャブル 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。 ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。 従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 幅(cm)95 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
4日以内出荷