10mm単位でサイズの指定が出来ます。
引張強度抜群!
長期使用タイプ(目安:約5年)。耐候性に優れ、いつでもきれい。
用途トラックの荷台を覆ったり、養生用に。
幅(mm)800-10000
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたエステル帆布トラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
使用の目安約5年
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたエステル帆布トラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
使用の目安約5年
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れたエステル帆布トラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
使用の目安約5年
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエステル
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ標準・普及
規格1100T/18本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)1.6
目合い40mm
サービス分類オーダー・加工
用途周囲への工事部材の飛散の防止
材質ポリエステル
色グリーン
タイプ角目
規格2200T/5本
網目ラッセル
目合い(mm)30
サービス分類オーダー・加工
シート特長
エステル帆布生地 耐久年数5年相当
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。
幅(mm)400~9000
高さ(mm)500~4000
材質(シート)ポリエステル帆布(塩ビコーティング)
ハトメピッチ(mm)200
生地厚(mm)約:0.58
ハトメ12Φ(真鍮)
サービス分類オーダー・加工
シート特長
エステル帆布生地 耐久年数5年相当
カーテンレール特長
工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。
材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ
幅(mm)400~9000
高さ(mm)500~4000
材質(シート)ポリエステル帆布(塩ビコーティング)
ハトメピッチ(mm)200
材質(ジョイント)スチール/ユニクロ
生地厚(mm)0.58
材質(ブラケット)スチール/ユニクロ
材質(レール)アルミ
サービス分類オーダー・加工
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
引張強度89N/19mm
伸び(%)118
主な用途電気絶縁用
電食係数1
巻芯径(Φmm)75
引きはがし粘着力(N/19mm)5.2
破壊電圧(kV)8
サービス分類オーダー・加工
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
粘着力(N/25mm)12.26
破壊電圧(kV)6
サービス分類オーダー・加工
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。
遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用
光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用
透過率(%)0.1>
体積抵抗率(Ωcm)>1012
表面抵抗(Ω)基材面:>1012
粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5
保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg)
サービス分類オーダー・加工
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
用途トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。
ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。
厚さ(mm)0.051
色透明
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
サービス分類オーダー・加工
つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。
視認性の良い青色です。
用途セパレータ・フィルム等のつなぎ
厚さ(mm)0.055
色青
長さ(m)50
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
粘着力(N/25mm)6.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でサイズの指定が可能な別注カラートラックシート(ターポリン)です。
厚手で建設現場用としても使用されるターポリン生地を採用し、耐久性、機能性に優れています。
カラーも豊富でご使用の車体色に合ったシートカラーのオーダーが可能です。
またトラックシート以外での使用も可能で、カバー・養生・間仕切り・テント・アウトドアシートでの使用可能です。
最小サイズ:1.0×1.0m~最大サイズ:10.0m×10.0m
用途トラック荷台シート、カバーとして、間仕切り・レジャー・アウトドア、災害対策として
材質ポリエステル+PVC
厚さ(mm)約0.35
ハトメピッチ(mm)約400~600
質量(g/m2)430
引裂強度(N)縦80×横70
引張強度(N/3cm)縦520×横490
耐用年数(年)約3
サービス分類オーダー・加工
フタル酸エステル類は使用しておりません。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。
油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。
その他の食品輸送。
長さ(m)1~50
流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)
商品タイプカスタマイズ品
使用温度範囲(℃)-20~50
呼び径(mm)025,038,050
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品
サービス分類オーダー・加工
欧州メーカーのノンハロ化要求に対応した、ハロゲンフリー遮光用ポリエステル基材粘着テープです。ハロゲン系化合物を原料として使用していません。遮光性・接着性に優れます。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用。光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用
厚さ(mm)0.03
寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位
長さ(m)50
基材厚さ(μm)16
適合用途極薄
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)21
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)24
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面(片面のみ)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のある合板
用途店舗内装や家具などに使用される化粧合板になります。水に強いので、水回り(トイレ、洗面所、キッチンなど)に最適です。表面高度が2~3Hの為、家具にも適しております。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)2.5
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)18
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用
厚さ(mm)0.075
寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位
長さ(m)50
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)345
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)0.2
遮蔽係数0.95
熱貫流率(W/m2・K)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護
幅(mm)10~1000
厚さ(mm)0.005
色黒
長さ(m)100
基材PET
粘着剤アクリル系
主な用途絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
防汚性に優れたポリエステルを使用。
ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴のプレーンカットカーペットです。
材質ポリエステル
幅(cm)100~350
長さ(cm)50~900
機能防ダニ加工、防音、はっ水、防炎、遊び毛防止、床暖対応、F☆☆☆☆
パイル長(mm)6
組成ポリエステル100%
サービス分類オーダー・加工
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。
従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)190
サービス分類オーダー・加工
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)15
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。
従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)95
サービス分類オーダー・加工
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。
従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)95
サービス分類オーダー・加工
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。
従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)190
サービス分類オーダー・加工
3MTM皮膚貼付用両面粘着テープ#2477Pは追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム基材の片側に皮膚貼付用シリコーン系粘着剤、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を塗布した製品です。
剥離フィルム側に肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム(0.038mm)を基材として使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定
テープ厚さ(mm)0.18
接着力(N/cm)0.4(シリコーン系粘着剤)、3.5(アクリル系粘着剤)
フィルム厚さ(μm)90
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。
用途クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に
長さ(mm)50~2200
幅(mm)50~1200
厚さ(mm)4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質ポリエステル化粧合板
形状平板・平プレート
色白
板厚(mm)2.5
穴数0
寸法LA(mm)50~2200
寸法WA(mm)50~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。
用途クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に
長さ(mm)50~1800
幅(mm)50~900
厚さ(mm)2.5
サービス分類オーダー・加工
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
皮膚への長期間貼付に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療センサー類の皮膚への固定
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
1巻長さ(m)365
テープ厚さ(mm)0.32
粘着剤低アレルギー性アクリル系
最大幅(mm)1220
粘着力(N/cm)9.4(対SUS板)
接着力(N/cm)2.6
剥離紙厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#1776は伸縮性に富んだポリエステル不織布(スパンレース)の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤アクリル系
接着力(N/cm)2.8
剥離紙厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1513はポリエステルフィルム基材の両面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定/サージカルドレープの固定(素材と皮膚,素材同士)
テープ厚さ(mm)0.09
接着力(N/cm)5.4
剥離紙厚さ(mm)0.11
サービス分類オーダー・加工
柔らかく、変形しやすい皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。
従来の粘着剤と比べ、角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.25
粘着剤アクリル系
接着力(N/cm)2.1
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極、各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.28
粘着剤シリコーン系
接着力(N/cm)0.4
剥離紙厚さ(mm)0.09
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリエステル化粧合板
形状平板・平プレート
色白
板厚(mm)2.5
穴数1
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)100~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリエステル化粧合板
形状平板・平プレート
色白
板厚(mm)2.5
穴数4
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
関連キーワード
1
2
次へ