12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.31C#25 【オーダー】 ポリエステル粘着テープ NO.31C#25 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性に優れています。 寸法安定性に優れています。 耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用 引張強度89N/19mm 伸び(%)118 主な用途電気絶縁用 電食係数1 巻芯径(Φmm)75 引きはがし粘着力(N/19mm)5.2 破壊電圧(kV)8 サービス分類オーダー・加工
1巻
350 税込385
3日以内出荷

2191FR 【オーダー】 導電性布テープ 2191FR 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と導電性布の高い導電性による優れたシールド効果 柔軟性に富む基材なので凸凹、粗い表面にも良く馴染む UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 凸凹のある筐体、屈曲性が要求される部位への貼り付け 材質基材:ニッケルメッキポリエステルクロス、粘着剤:アクリル系導電性 粘着力(N/10mm)2.5 剥離紙シリコーン処理紙 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

No.631S #25 【オーダー】 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所 カスタマイズ可
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 粘着力(N/25mm)12.26 破壊電圧(kV)6 サービス分類オーダー・加工
1巻
133 税込146
3日以内出荷

NO.31B#25 【オーダー】電気絶縁用ポリエステル粘着テープ 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。
用途トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。 ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。 厚さ(mm)0.051 透明 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
320 税込352
4日以内出荷

LS-025H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。 遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用 光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 透過率(%)0.1> 体積抵抗率(Ωcm)>1012 表面抵抗(Ω)基材面:>1012 粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5 保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg) サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
553 税込608
3日以内出荷

NO.642 【オーダー】スプライシングテープ NO.642 寺岡製作所 カスタマイズ可
つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。
用途セパレータ・フィルム等のつなぎ 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 粘着力(N/25mm)6.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,130 税込1,243
10日以内出荷

LS-016H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-016H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
欧州メーカーのノンハロ化要求に対応した、ハロゲンフリー遮光用ポリエステル基材粘着テープです。ハロゲン系化合物を原料として使用していません。遮光性・接着性に優れます。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用。光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位 長さ(m)50 基材厚さ(μm)16 適合用途極薄 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
700 税込770
3日以内出荷

1513 【オーダー】3M 皮膚貼付用 両面粘着テープ 1513 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 両面粘着テープ 1513 長さ50m
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1513はポリエステルフィルム基材の両面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定/サージカルドレープの固定(素材と皮膚,素材同士) テープ厚さ(mm)0.09 接着力(N/cm)5.4 剥離紙厚さ(mm)0.11 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,530 税込2,783
5日以内出荷

LS-050H-2 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位 長さ(m)50 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
507 税込558
3日以内出荷

IL‐05G 【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G
エコ商品
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.005 長さ(m)100 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,027 税込1,130
3日以内出荷

1776 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1776 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
3M皮膚貼付用粘着テープ#1776は伸縮性に富んだポリエステル不織布(スパンレース)の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。 天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材 基材ポリエステル不織布(スパンレース) テープ厚さ(mm)0.29 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)2.8 剥離紙厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,360 税込3,696
5日以内出荷

2477P 【オーダー】3M 皮膚貼付用 両面粘着テープ 2477P 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
3MTM皮膚貼付用両面粘着テープ#2477Pは追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム基材の片側に皮膚貼付用シリコーン系粘着剤、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を塗布した製品です。 剥離フィルム側に肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。 角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。 観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。 追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム(0.038mm)を基材として使用しております。 天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定 テープ厚さ(mm)0.18 接着力(N/cm)0.4(シリコーン系粘着剤)、3.5(アクリル系粘着剤) フィルム厚さ(μm)90 剥離紙厚さ(mm)0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,860 税込10,846
5日以内出荷