4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ロンリウム プレーン ロンシール工業 カスタマイズ可
床面の色分けやサインとしても使いやすい色合いのビニル床シート。 酸、アルカリ、アルコール類、塩類などに対して耐薬品性があり、適度な柔軟性、弾力性、重歩行エリアに適した耐久性を兼ね備えています。 24色からお選びいただけます。
用途病院、学校、重歩行エリア 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,700 税込2,970
4日以内出荷

【オーダー】ロンリウム マーブル ロンシール工業 カスタマイズ可
28色から選べる豊富なカラーで多彩な雰囲気を演出。 様々な空間に馴染む、マーブル模様のビニル床シートです。 酸、アルカリ、アルコール類、塩類などに対して耐薬品性があり、適度な柔軟性、弾力性、重歩行エリアに適した耐久性を兼ね備えています。
用途病院、学校、重歩行エリア 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,900 税込3,190
4日以内出荷

069406 【オーダー】スコッチティント 反射低減 LR2CLARX 反射低減フィルム 1450mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ガラスへの映り込みを低減することでガラス越しの景色や商品を見やすくすることができます。 ガラスの外側に貼ることができます。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策が出来ます。 美術館のディスプレイガラスボックスや展望エリアのガラスなど、照明が反射してほしくない場所におすすめです。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1450 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)76 サービス分類オーダー・加工
1巻
25,900 税込28,490
3日以内出荷

QRH 【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。 高さ(mm)H(搬送面):46 全幅(mm)W:370、470、570、670、770 ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700 機長(mm)L:500~3000 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)40H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38 フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
10,750 税込11,825
7日以内出荷

関連カテゴリ