5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

関連カテゴリ