10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来るUVシートです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途建築土木の養生やカバーなどご希望の用途に合わせたサイズに
色シルバー
仕様耐UV
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
幅(cm)10~1980(10cm単位)
長さ(cm)10~2000(10cm単位)
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)900または均等割り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でサイズの指定が出来ます。
引張強度抜群!
長期使用タイプ(目安:約5年)。耐候性に優れ、いつでもきれい。
用途トラックの荷台を覆ったり、養生用に。
幅(mm)800-10000
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でサイズの指定が出来ます。
引裂強度が強い。
覆うときズレない。
直射日光に強い。
両面使用可能。
長期使用タイプ(目安:約3年)
用途トラックの荷台を覆ったり、養生用に。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。
厚さ#4000
色シルバー
特性耐UV
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミ
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズに合わせて作成可能なODグリーンシートです。
ODグリーン色を採用し、山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいシートです。
周囲折り返し加工、ハトメ加工を施しています。
#3000原反を使用し、耐用年数は約1年です。
用途養生現場での使用や野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策として。
材質シート:PE(ポリエチレン)、ハトメ:アルミ
幅(mm)500~30000
厚さ(mm)約0.22
色ODグリーン
高さ(mm)500~30000
厚さ#3000
ハトメ内径(mm)約12
ハトメ90cm間隔または均等割り
サービス分類オーダー・加工
10cm×10cm~30m×30.6mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来るブルーシートです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途建築土木の養生やカバーなどご希望の用途に合わせたサイズに
色ブルー
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
幅(cm)10~3060(10cm単位)
長さ(cm)10~3000(10cm単位)
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)900または均等割り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
風合いの柔らかいターポリントラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
材質(シート)ターポリン(ポリエステル+塩ビコーティング)
使用の目安約1年
サービス分類オーダー・加工
10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来る飛散防止ネットです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途塗装作業の飛散防止・養生に
色白、緑、青、黒
形状折りたたみタイプ
幅(cm)10~1980(10cm単位)
長さ(cm)10~2000(10cm単位)
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)450または均等割り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でサイズの指定が可能な白防炎シートです。建築現場、目隠しシート等に使用する中厚手の防炎シートです。耐久性、安全性、機能性に優れています。防炎ラベル(シート右上)縫製。最小サイズ:0.9×0.9m。最大サイズ:10m×10m。10mm単位で選択可能
用途建設工事、塗装工事用、防炎が必要なカバー、目隠しシート等
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)約0.3
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)約450~600
特性防炎
裾仕上げ折り返し
サービス分類オーダー・加工
10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。
厚さ#3000
色ブルー
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミ
サービス分類オーダー・加工
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.15
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
伸び(%)縦/15、横/20
質量(g/m2)190
引裂強度(N)縦/40、横/50
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/170、横/170
サービス分類オーダー・加工
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(5色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。周囲加工、ハトメ加工を含みます。 。ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。寸法の精度は概ね±3%です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な際
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)153
引裂強度(N)縦150×横100
シート厚さ(mm)0.25
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)12
引張強度(N/5cm)縦665×横575
サービス分類オーダー・加工
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.637
フレーム幅(mm)8
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×8
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)263.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズに合わせて作成可能なブルーシートです。
周囲折り返し加工、ハトメ加工を施しています。
#3000原反を使用し、耐用年数は約1年です。
用途養生現場での使用や野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策として。
材質シート:PE(ポリエチレン)、ハトメ:アルミ
幅(mm)500~30000
厚さ(mm)約0.22
色ブルー
高さ(mm)500~30000
厚さ#3000
ハトメ内径(mm)約12
ハトメ90cm間隔または均等割り
サービス分類オーダー・加工
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
密度(kg/m3)25
燃焼性UL-94 HF-1
サービス分類オーダー・加工
暮らしの音や衝撃に配慮したクッションフロア。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF8501,CF8502,CF8503,CF8504,CF8505,CF8506,CF8507,CF8508,CF8509,CF8510
全厚(mm)3.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.974
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)360.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。
裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。
用途屋内・屋外両方使用可能
取付方式マグネット
材質マグネットシート
厚さ(mm)0.6
インクUV紫外線硬化
耐候性1~2年
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数1
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数3
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数3
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数6
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
サービス分類オーダー・加工
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1620mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1620
品番NS160815,NS160816,NS1608441,NS1608442,NS1608443,NS1608444,NS160811,NS160813
タイプ舞台用シート
長さ(m)最大20
エコマーク認定認定
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 001
サービス分類オーダー・加工
優れた防滑性・遮熱性・耐候性・耐久性を併せ持つプールサイド用シート。
用途プールサイド用シート
幅(mm)1820
品番NS558,NS559,NS560,NS562,NS551,NS552,NS553,NS555,NS556,NS557
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大20
全厚(mm)2.5
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数1
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数6
サービス分類オーダー・加工
自然な抑揚をデザインに取り入れたバーチ。空間に心地よいリズムを与えます。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3701,CF3702,CF3751,CF3752,CF3753,CF3754,CF3755,CF3756,CF3757,CF3758,CF3759,CF3760,CF3761,CF3762,CF3763,CF3764,CF3766,CF3767
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
モダンで柔らかな雰囲気が、心休まる空間を作ります。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3712,CF3713,CF3714,CF3715,CF3716,CF3717,CF3718,CF3719,CF3720,CF3721,CF3722,CF3723,CF3724,CF3725
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
多彩なデザインで使いやすい、防滑性ビニル床材の定番。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS811,NS813,NS815,NS816,NS866,NS867,NS8441,NS8442,NS8443,NS8444,NS8901,NS8902,NS8911,NS8912,NS8913
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大20
エコマーク認定認定
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 001
サービス分類オーダー・加工
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
種別表面保護用粘着フィルム
質量(kg)0.44
伸度(%)220
耐候性(S-W-M(h))25
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.5
粘着力(N/20mm)3.0
粘着力(N/25mm)3.75
粘着力(N/10mm:参考値)1.5
引張強度(N/20mm)70
粘着タイプ強粘着
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ