外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)119
可視光線透過率(%)82
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.92
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.81
サービス分類オーダー・加工
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。
粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C
粘着力(N/cm)4.4
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)4.8×104
耐熱温度(℃)200
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
電食係数0.9
引張強度(N/10mm)314
サービス分類オーダー・加工
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385)
粘着力(N/cm)3.3
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)2.7×102
連続使用温度(℃)150以下
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
引張強度(N/10mm)262
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。
230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。
耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。
難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用
アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ
地震対策用
ダクトのシール用
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)
破断伸度(%)5
粘着力(N/cm)4.3(180ピール)
主な用途結束用、固定用
引張強度(N/cm)250.8
特性耐熱性・耐久性・高接着・強力
再剥離可能
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)77
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.87
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.77
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)37
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.61
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)176
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.93
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.82
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フィルムを積層しフィルム強度を増すことで通常の飛散防止性能に加え、防犯性能も持つフィルムです。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に有効なフィルムです。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)368
サービス分類オーダー・加工
走光性のある虫に対して、有効な防虫フィルムです。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
透明度の高いフィルムなので、ガラスの透明性は損ないません
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
フィルム厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)81
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.65
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.57
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)90
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.97
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.86
サービス分類オーダー・加工
走光性のある虫に対して、有効な防虫フィルムです。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
透明度の高いフィルムなので、ガラスの透明性は損ないません
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)60
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.76
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.66
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ