9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】調色 セラミガードNEO エスケー化研 カスタマイズ可
撥水性を高め、雨、凍害から建物を強固に保護! 光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂による撥水機能と高い持続力により、長期に亘り基材への雨水の浸入を防止し、水や凍害などによる壁面の劣化を抑制することができます。 セラミガードNEOは、従来の撥水塗料とは異なり、光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂の採用により、塗装直後から撥水性を示し、長期に亘りその性能を維持します。 透湿機能があるため、下地の調湿機能を阻害すること無く、内部結露防止・凍害防止につながります。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)など サービス分類オーダー・加工
1缶
8,490 税込9,339
3日以内出荷

PET-6025 【オーダー】ぺテックガード防虫プレート オレンジ PET-6025 タキロンシーアイ カスタマイズ可
防虫効果 昆虫の可視光領域の波長をカットすることで、光に集まる性質(走行性)をもつ昆虫の飛来を大幅にカットします。 飛来抑制率 92.7%、全光線透過率 45% 感光防止 紫外線カット効果により、感光性樹脂の硬化を防止する効果が期待できます。
用途防虫対策用パーテーションとして昆虫の飛来防止に利用できます。 感光防止用カバーとして利用できます。 色相オレンジ透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,318 税込3,650
7日以内出荷

【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
材質SUS430 奥行(mm)600 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
34,900 税込38,390
翌々日出荷

【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに 最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで 飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
材質SUS430 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
25,900 税込28,490
翌々日出荷

【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)600 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
53,900 税込59,290
翌々日出荷

【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに 最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで 飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)600 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)40/90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
53,900 税込59,290
翌々日出荷

TR 【オーダー】石目調スクリーンが目を引くチェーン式ロールスクリーン TOSO カスタマイズ可
日本製のプロ仕様ロールスクリーン 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。 使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。 アクセントクロスや石目調の壁紙に合わせやすいジャガード織のスクリーンが、洗練された空間を演出します。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。 ホワイト/ブラウン/グレージュ/ブラウン/ブラック 品番【カラー品番】TR6063/TR6064/TR6065/TR6066/TR6067/TR6068 高さ(mm)100~4500 取付方式天井付け/正面付け 材質(スクリーン)ポリエステル100% 製品幅(mm)300~2000 関連資料(0.67MB) (0.15MB) 操作位置右、左 取扱説明書(1.96MB) サービス分類オーダー・加工
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷