7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)260~850 タイプベタ棚 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)1.0 サービス分類オーダー・加工
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS430 No.4仕上 高さ(mm)260~850 タイプスノコ棚 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 サービス分類オーダー・加工
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。ステンレス製なので、清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱は強度と安全性に優れた38Φのパイプを採用。 コンパクトな梱包で、組立も簡単に行えます。 全溝支柱の為、棚・枠の追加が可能です。 キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車を標準装備しました。
用途物品の移動または作業 高さ(mm)260~850 仕様キャスター付 タイプ四方枠 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール キャスター径(Φmm)75 サービス分類オーダー・加工
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ECC-8 【オーダー】導電性ゴムシート タイガースポリマー カスタマイズ可
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。 表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。 NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴム グリーン 硬さタイプA・62 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35 体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h サービス分類オーダー・加工
1枚
1,017 税込1,119
3日以内出荷

S 【オーダー】たため~るくん 水平タイプ(屋内用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 形式組立式 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
489,800 税込538,780
46日以内出荷

1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。食べ残しの回収も可能な回収ボックスです。回収がラクなキャスター付きの便利なゴミ箱です。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに 材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【天板】ステンレス【投入口】アルミ【ペール】ポリプロピレン【ペール台】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【キャスター】合成ゴム【ザル容器】ステンレス 質量(kg)21.5 容量(L)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】320×460×950※パネル含む (投入口高:730)【ペール】216×340×430 サービス分類オーダー・加工
1台
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A 【オーダー】たため~るくん アーチタイプ(屋外用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。 丈夫なスチールフレームで、屋外での使用も可能です。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、風対策用品×必要本数、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地ホワイトグレー、糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
559,800 税込615,780
46日以内出荷