特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。
汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。
バランスの取れた物理特性を有しております。
押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。
耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。
長さL(mm)100~10000
厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5
幅W(mm)100~900
テープテープ無、テープ付
サービス分類オーダー・加工
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
(青板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)3、4、5、6、8
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.3
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ角
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
透明プラスチックの中では抜群の耐衝撃強度。
透明度、光線透過率にすぐれています。
ロングライフに耐える耐候性。
UL規格に適合したものもあります。
食品衛生法適合グレードもあります。軽量で寸法安定性が良く、成形加工が容易です。
耐熱耐寒性にすぐれ-40℃~120℃の広い範囲で使用できます。
優れた電気絶縁性。
防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
色透明
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-40~+120
比重1.2
線膨張係数6.5×10-5℃-1
サービス分類オーダー・加工
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。
内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質軟/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他
材質アクリル
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)2・3・5
色透明
長さL(mm)50~2000
比重1.19
最高使用温度(℃)(連続)77
公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
線膨張係数7.0 × 10 -5
全光線透過率(%)92.6
吸水率(%)(24時間)0.3
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.27
線膨張係数7.5×10-5/K
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.1
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
サービス分類オーダー・加工
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。
印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど
色透明
種類押出板 標準グレード
長さL(mm)100~1200
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80
比重1.19
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
端面加工無し、角丸め、斜めカット
カットサイズ(mm)3、5、8、10、20
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ丸
連続使用温度(℃)80
外径公差(mm)±0.5
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
伸び(%)300
耐候性(S-W-M(h))150
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)
粘着力(N/25mm)3.1
引張強度(N/20mm)30
材質(中芯)紙
サービス分類オーダー・加工
(青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)10~914(2mm厚は400まで)
幅(mm)10~813(2mm厚は400まで)
厚さ(mm)1、2
比重2.5
エッジ形状割っただけ、角すりつぶし
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
色透明
比重1.4
線膨張係数6.5×10-5/K
吸水率(%)0.017
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
サービス分類オーダー・加工
抜群の透明性と美しい表面肌
優れた二次成形加工性
耐熱性に優れています
耐薬品性に優れています
用途各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など
材質硬質塩化ビニル(塩ビ)
色透明
長さL(mm)50~2000
厚さT(mm)2・3・5
耐熱性自己消化性・UL94 V-0
比重1.4
公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
全光線透過率(%)85以上
幅W(mm)50~1000
軟化温度(℃)ビカット:66
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
線膨張率(1/℃)5~7×10-5
サービス分類オーダー・加工
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。
【透明】タイプとなり、全光線透過率90%以上で間仕切りとして使っても光が入り奥まで見えるので非常に便利です。
【UVカット】で更に【帯電防止】機能付きとなります。
【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。
オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。
一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。
材質PVC
厚さ(mm)0.24
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)3、5、8
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)80
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.98
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプフライス加工
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)150~1500(別表の規制あり)
幅(mm)150~900(別表の規制あり)
厚さ(mm)12
比重2.5
誤差±2
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)126
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)3、5
外径(Φmm)20~300
連続使用温度(℃)80
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)3、5、8
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)80
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)71
可視光線透過率(%)73
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.88
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.77
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。
【半透明】タイプなので【非常にリーズナブル】です。間仕切りとして使っても光が入ります。
【UVカット】で更に【帯電防止】【抗菌配合】【シックハウス対策】【両面防汚処理】機能付きとなります。
【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。
オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。
一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。
材質PVC
厚さ(mm)0.27
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06
粘着力(N/10mm)25
密度(g/cm3)1
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~12
穴数1
寸法LA(mm)30~2200
寸法WA(mm)30~1000
材種フロートガラス
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
透明なので視線を確保したまま、飛沫感染予防が出来ます。ロールスクリーンなので、使わないときは上に巻き上げて収納することが出来ます。ウイルス、飛沫感染対策以外にも、間仕切りとして利用することで冷暖房効果アップも可能です。防炎機能付きなので商業施設や高層階でも安心してご使用いただけます。制電機能付き
用途飛沫感染対策に。受付やレジカウンター等対面接客を必要とする場所に。オフィスのデスクまわりや飲食店などのパーテーション代わりに。
材質(スクリーン)ポリ塩化ビニール
幅(mm)510~1200
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~2000
機能防炎
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ