220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】クロスラムダクト ネポン カスタマイズ可
高強度の12層フィルムです。 POフィルム・フッソフィルム等の展張ハウスに対応しています。 特長1 長寿命:シート並の強度があり、4~5年ご使用いただけます。 特長2 音が小さい:フィルムがしなやかなので、騒音の心配がありません。 特長3 すべらない:特殊加工のため、ダクトの上を歩いてもすべりません。 特長4 省エネ効果:放熱性の少ないダクトのため、省エネにもつながります。
関連資料商品詳細(0.76MB) サービス分類オーダー・加工
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

【オーダー】量産クロス VS ロングライフ品 東リ カスタマイズ可
壁紙定番の中の定番
用途2030年まで継続のロングライフ品 仕様メーカーカタログ名:東リ VS 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 容量1枚 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃QM-0803 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

【オーダー】量産クロス VS 仕上がりキレイな壁紙 東リ カスタマイズ可
施工をサポートする「仕上がりキレイな壁紙」
用途天壁ともに取り合いが良く施工しやすい。下地の凹凸が目立ちにくい。 仕様メーカーカタログ名:東リ VS 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 容量1枚 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃QM-0803 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

#79 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385) 粘着力(N/cm)3.3 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)2.7×102 連続使用温度(℃)150以下 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/10mm)262 サービス分類オーダー・加工
1巻
935 税込1,029
3日以内出荷

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

【オーダー】SP おなじみシリーズ カラー 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP おなじみシリーズよりカラークロスを抜粋しております。おなじみシリーズは豊富なデザインとカラーバリエーションからお気に入りのアクセントクロスを選んでコーディネートを楽しめます。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2583,SP2584,SP2585,SP2586,SP2587,SP2588,SP2589,SP2590 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

361 【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用 ホワイト 使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度) 破断伸度(%)5 粘着力(N/cm)4.3(180ピール) 主な用途結束用、固定用 引張強度(N/cm)250.8 特性耐熱性・耐久性・高接着・強力 再剥離可能 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,020 税込2,222
3日以内出荷

【オーダー】量産クロス VS 選べるカラー&デザイン 織物調 東リ カスタマイズ可
自分らしいお部屋作りを叶える「選べるカラー&デザイン」木目調
用途ベースからアクセントまでお部屋を華やかに彩る。 仕様メーカーカタログ名:東リ VS 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 容量1枚 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃QM-0803 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

VMC 【オーダー】オルティノフィルム クロスヘアライン VMC AICA(アイカ工業) カスタマイズ可
幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 長さ(m)1~50 クロスヘアライン サービス分類オーダー・加工
1枚
5,150 税込5,665
4日以内出荷

【オーダー】SP あんしんシリーズ 織物調 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP あんしんシリーズより織物調クロスを抜粋しております。あんしんシリーズは下地の凹凸が目立ちにくい商品です。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2512,SP2513,SP2514,SP2515,SP2516,SP2517,SP2518,SP2519,SP2520,SP2521,SP2522,SP2523,SP2524,SP2525,SP2526,SP2527,SP2528,SP2529 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

NO.812YG 【オーダー】 ポリエチレンクロス養生テープ(NO.812YG) 古藤工業(Monf) カスタマイズ可
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。 手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束 主な用途養生用 ボールタック24 粘着力(N/10mm)2.9 保持力(mm/15分)0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻(25m)
86 税込95
3日以内出荷

【オーダー】SP おなじみシリーズ 木目柄 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP おなじみシリーズより木目柄クロスを抜粋しております。おなじみシリーズは豊富なデザインとカラーバリエーションからお気に入りのアクセントクロスを選んでコーディネートを楽しめます。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2605 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】SP おなじみシリーズ 織物調 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP おなじみシリーズより織物調クロスを抜粋しております。おなじみシリーズは豊富なデザインとカラーバリエーションからお気に入りのアクセントクロスを選んでコーディネートを楽しめます。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2570,SP2571,SP2572,SP2581,SP299 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】SP こだわりシリーズ 木目柄 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP こだわりシリーズより木目柄クロスを抜粋しております。こだわりシリーズは幅広いベースカラーとマテリアル柄を取り揃えており、トレンド感あるコーディネートを楽しめます。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2567,SP2566,SP2569 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】消臭NSトワレNW 木目・クロス柄 東リ カスタマイズ可
消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS4862,NS4815,NS4816,NS4817,NS4860,NS4861 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大9 全厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,000 税込7,700
翌々日出荷

【オーダー】量産クロス VS 選べるカラー&デザイン パターン・マテリアル調 東リ カスタマイズ可
自分らしいお部屋作りを叶える「選べるカラー&デザイン」パターン・マテリアル
用途ベースからアクセントまでお部屋を華やかに彩る。 仕様メーカーカタログ名:東リ VS 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 容量1枚 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃QM-0803 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

VJC 【オーダー】オルティノフィルム クロスヘアライン VJC AICA(アイカ工業) カスタマイズ可
幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 長さ(m)1~50 クロスヘアライン サービス分類オーダー・加工
1枚
7,550 税込8,305
4日以内出荷

【オーダー】量産クロス VS 選べるカラー&デザイン 石目調 東リ カスタマイズ可
自分らしいお部屋作りを叶える「選べるカラー&デザイン」石目調
用途ベースからアクセントまでお部屋を華やかに彩る。 仕様メーカーカタログ名:東リ VS 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 容量1枚 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃QM-0803 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

【オーダー】SP こだわりシリーズ 織物調 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP こだわりシリーズより織物調クロスを抜粋しております。こだわりシリーズは幅広いベースカラーとマテリアル柄を取り揃えており、トレンド感あるコーディネートを楽しめます。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2552,SP2553,SP2554,SP2555,SP2556,SP2557,SP2558,SP2559,SP2560,SP2561,SP2562 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】クロスワイヤーみがき ノーブランド カスタマイズ可
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,417 税込2,659
6日以内出荷

【オーダー】SP こだわりシリーズ コンクリート・タイル柄 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP こだわりシリーズよりコンクリート・タイル柄クロスを抜粋しております。こだわりシリーズは幅広いベースカラーとマテリアル柄を取り揃えており、トレンド感あるコーディネートを楽しめます。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2563,SP2564,SP2565,SP2566 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ カスタマイズ可
くし引き仕上げ調の壁紙。和洋問わずあらゆる空間におすすめです。
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9600 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

【オーダー】 クロスワイヤーかすみ ノーブランド カスタマイズ可
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,422 税込1,564
6日以内出荷

VDC 【オーダー】オルティノフィルム メタリック(クロスヘアライン) VDC AICA(アイカ工業) カスタマイズ可
幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 長さ(m)1~50 メタリック(クロスヘアライン) サービス分類オーダー・加工
1枚
8,390 税込9,229
4日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM760 木目調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-760 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 リピート(cm)縦:64.2、横:92 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM730 織物調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-730 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

【オーダー】SP おなじみシリーズ フラワー・和柄 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP おなじみシリーズよりフラワー・和柄クロスを抜粋しております。おなじみシリーズは豊富なデザインとカラーバリエーションからお気に入りのアクセントクロスを選んでコーディネートを楽しめます。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2596,SP2597,SP2598,SP2602,SP2603,SP2604 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM755 石目調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-755 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 フリージョイント 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

【オーダー】SP おなじみシリーズ タイル・ブロック・波柄 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP おなじみシリーズよりタイル・ブロック・波柄クロスを抜粋しております。おなじみシリーズは豊富なデザインとカラーバリエーションからお気に入りのアクセントクロスを選んでコーディネートを楽しめます。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2577,SP2578,SP2579,SP2580,SP2582 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM726~STM727 織物調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-726,STM-727 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

【オーダー】SP おなじみシリーズ ドット・ストライプ・星柄 量産クロス サンゲツ カスタマイズ可
SP おなじみシリーズよりドット・ストライプ・星柄クロスを抜粋しております。おなじみシリーズは豊富なデザインとカラーバリエーションからお気に入りのアクセントクロスを選んでコーディネートを楽しめます。
仕様見本帳名:25-27 SP 品番SP2591,SP2592,SP2593,SP2594,SP2595 区分塩化ビニル樹脂系壁紙 寸法(m)縦:1~50 横(mm)920 防火種別2-3 防火性能準防火 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM701~STM706 織物調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-701,STM-702,STM-703,STM-704,STM-705,STM-706 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ レリーフ LB-9585~LB-9588 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9585,LB-9586,LB-9587,LB-9588 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM758~STM759 木目調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-758,STM-759 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 リピート(cm)縦:64.2、横:92 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM713~STM715 織物調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-713,STM-714,STM-715 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 フリージョイント 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM756~STM757 木目調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-756,STM-757 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 リピート(cm)縦:64.1、横:92.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM716~STM717 織物調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-716,STM-717 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 フリージョイント 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM709~STM710 織物調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-709,STM-710 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM707~STM708 織物調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-707,STM-708 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 COLOR&DESIGN SLP-378 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-378 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 縦(cm)リピート:64.2 横(cm)リピート:92.5 防火種別2025/02/03 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷